Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY LMU2.004 Stångklämma i U-stil Steg över 4 tum 2 djup | AA8MEP 19C740

BESSEY LMU2.004 U-stil stångklämma Steg över 4 tum 2 djup

Finns i lager
Artikel: AA8MEP Modell: LMU2.004Korsreferens: 19C740

Få det Maj 7, Tisdag
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
97SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-stil stångklämma
StångmaterialGjutning av zink
Barstorlek3/4 tum
Bartjocklek (in.)19/32
Stångbredd (in.)3/16
Kläm ansikte (in.)11/16 x 1-1/8
Spännyta Y (in.)11/16
Spännyta Y (in.)1-1/8
handtag Längd3"
Hantera materialTrä
Lastkapacitet330 lb.
Max. Käftöppning4"
Nominellt klämtryck330
Nominell skenstorlek (in.)19 / 32 x 3 / 16
Öppning4 In.
PadtypIcke-marring, vrid på Anvil Surface
Skruvstorlek0.395 "
Spindel Dia.0.395 In.
Vridkudde7/8 tum
Vridbar typutbytbar
Halsdjup2"
TypLight Duty, steg över

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. KäftöppningPris
BESSEY LMU2.006 U-stil Bar Clamp Step Over 6 Inch 2 Deep | AA8MEQ 19C741 LMU2.0066"109SEK
BESSEY LMU2.008 U-stil Bar Clamp Step Over 8 Inch 2 Deep | AA8MER 19C742 LMU2.0088"123SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY LMU2.004 U-stil stångklämma Steg över 4 tum 2 djup
97SEK /enhet