Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY PZ6.012 snabbhandtagsklämma 12 tum 1620 Lb | AD3TUX ​​40P175

BESSEY PZ6.012 Rapid Action Spak Clamp 12 Inch 1620 Lb

Finns i lager
Artikel: AD3TUX Modell: PZ6.012Korsreferens: 40P175
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
255SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbklämma för snabb action
StångmaterialKalldraget legeringsstål
Barstorlek1/4 tum
Bartjocklek (in.)23/64
Stångbredd (in.)1-3/8
Kläm ansikte (in.)1
Spännyta Y (in.)1-1/4
Spännyta Y (in.)1
handtag Längd3.5 "
Hantera materialStål
Lastkapacitet1620 lb
Max. Käftöppning12 "
Nominellt klämtryck1620 lb.
Nominell skenstorlek (in.)1-3/8 x 23/64
Öppning12 In.
Skruvstorlek5 / 8 "
Spindel Dia.5/8 tum
Vridbar typStandard
Halsdjup6"
Bredd8.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4795
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDFR

Produktvarianter

ProduktModellhandtag LängdLastkapacitetMax. KäftöppningHalsdjupTypBreddPris
BESSEY LC20 snabbhandtagsklämma L 20 tum 1200 Lb | AD3TVA 40P178 LC206"1200 Ibs20 "4-3 / 4 "L-stil6"1 849 kr
BESSEY LC31 Rapid Action Spak Clamp L 31 Inch 1200 Lb | AD3TVB 40P179 LC316"1200 Ibs31 "4-3 / 4 "L-stil6"2 095 kr
BESSEY 1800L12 Snabbklämma med snabb handtag L 10 tum 1800 Lb | AD3TVC 40P180 1800L126"1800 lb.10 "5-1 / 2 "L-stil, tungt bruk7"2 861 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY PZ6.012 Rapid Action Spak Clamp 12 Inch 1620 Lb
255SEK /enhet