Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY LC20 snabbhandtagsklämma L 20 tum 1200 Lb | AD3TVA 40P178

BESSEY LC20 Rapid Action Spak Clamp L 20 Inch 1200 Lb

Finns i lager
Artikel: AD3TVA Modell: LC20Korsreferens: 40P178
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
1 867 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbklämma för snabb action
StångmaterialKalldraget legeringsstål
Bartjocklek (in.)1-7/64
Stångbredd (in.)7/16
Kläm ansikte (in.)1-5 / 8 x 1
Spännyta Y (in.)1-5/8
Spännyta Y (in.)1
handtag Längd6"
Hantera materialStål
Lastkapacitet1200 Ibs
Max. Käftöppning20 "
Nominellt klämtryck1200 lb.
Nominell skenstorlek (in.)1-7/64 x 7/16
Öppning20 In.
Padtypsvängande
Halsdjup4-3 / 4 "
TypL-stil
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.6055
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellhandtag LängdLastkapacitetMax. KäftöppningHalsdjupTypBreddPris
BESSEY PZ6.012 snabbhandtagsklämma 12 tum 1620 Lb | AD3TUX ​​40P175 PZ6.0123.5 "1620 lb12 "6"-8.5 "255SEK
BESSEY LC31 Rapid Action Spak Clamp L 31 Inch 1200 Lb | AD3TVB 40P179 LC316"1200 Ibs31 "4-3 / 4 "L-stil6"2 138 kr
BESSEY 1800L12 Snabbklämma med snabb handtag L 10 tum 1800 Lb | AD3TVC 40P180 1800L126"1800 lb.10 "5-1 / 2 "L-stil, tungt bruk7"2 955 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY LC20 Rapid Action Spak Clamp L 20 Inch 1200 Lb
1 867 kr /enhet