Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY RSC-8 Cross Over Clamp Antivibe 8 tums Ergo | AC2EJN 2JFV7

BESSEY RSC-8 Cross Over Clamp Antivibe 8 tum Ergo

Finns i lager
Artikel: AC2EJN Modell: RSC-8Korsreferens: 2JFV7

Få det Maj 8, Onsdag
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
735SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlidarmsklämma
StångmaterialStål
Kläm ansikte (in.)1 1/8x2
handtag Längd4"
Hantera materialStål
Lastkapacitet770 lb.
Max. Käftöppning8"
Nominellt klämtryck770 lb.
Nominell skenstorlek (in.)49 / 64 x 3 / 8
Öppning8 In.
PadtypSnurra
Skruvstorlek45 / 64 "
Spindel Dia.45/64 tum
Vridkudde1-1 / 4 tum.
Vridbar typKnäppa på
Halsdjup4"
TypMaxFlex Anti-Vibration Cross Over w / Ergonomic Grip

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)28.45
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetMax. KäftöppningHalsdjupPris
BESSEY RSC-12 Cross Over Clamp Antivibe 12 Inch Ergo | AC2EJP 2JFV8 CSR-121100 lb.12 "5-1 / 2 "1 072 kr
BESSEY RSC-18 Cross Over Clamp Antivibe 18 tums Ergo | AC2EJQ 2JFV9 CSR-181100 lb.18 "4-3 / 4 "1 281 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY RSC-8 Cross Over Clamp Antivibe 8 tum Ergo
735SEK /enhet