Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY RSC-12 Cross Over Clamp Antivibe 12 Inch Ergo | AC2EJP 2JFV8

BESSEY RSC-12 Cross Over Clamp Antivibe 12 tum Ergo

Finns i lager
Artikel: AC2EJP Modell: RSC-12Korsreferens: 2JFV8

Få det Maj 6, Måndag
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
1 065 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlidarmsklämma
StångmaterialStål
Kläm ansikte (in.)1 1/8x2
handtag Längd4"
Hantera materialStål
Lastkapacitet1100 lb.
Max. Käftöppning12 "
Nominellt klämtryck1100 lb.
Nominell skenstorlek (in.)63 / 64 x 15 / 32
Öppning12 In.
PadtypSnurra
Skruvstorlek45 / 64 "
Spindel Dia.45/64 tum
Vridkudde1-1 / 2 tum.
Vridbar typKnäppa på
Halsdjup5-1 / 2 "
TypMaxFlex Anti-Vibration Cross Over w / Ergonomic Grip

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetMax. KäftöppningHalsdjupPris
BESSEY RSC-8 Cross Over Clamp Antivibe 8 tums Ergo | AC2EJN 2JFV7 CSR-8770 lb.8"4"713SEK
BESSEY RSC-18 Cross Over Clamp Antivibe 18 tums Ergo | AC2EJQ 2JFV9 CSR-181100 lb.18 "4-3 / 4 "1 218 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY RSC-12 Cross Over Clamp Antivibe 12 tum Ergo
1 065 kr /enhet