BESSEY STB-18 stångklämma, extra kraftigt, glidande T-handtag, 18 tums käftöppning - | CN9GLP 44ZL49

BESSEY STB-18 stångklämma, extra kraftigt, glidande T-handtag, 18 tums käftöppning -

Finns i lager
Artikel: CN9GLP Modell: STB-18Korsreferens: 44ZL49

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 880 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStångklämma

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellTyphandtag LängdHantera materialArtikelMax. KäftöppningPadtypSkruvstorlekHalsdjupPris
BESSEY TGJ2.506+2K stångklämma glidarm 6 tum | AH3KVQ 32PJ66 TGJ2.506 + 2KGlidarm4.25Sammansatt plastStångklämma6Standard35/642.5327SEK
BESSEY TGJ2.512+2K stångklämma Standard 12 tum | AH3KVR 32PJ67 TGJ2.512 + 2KGlidarm4.25Sammansatt plastStångklämma12Standard35/642.5344SEK
BESSEY TGJ2.518+2K stångklämma kompositplast 18 tum | AH3KVT 32PJ68 TGJ2.518 + 2KGlidarm4.25Sammansatt plastStångklämma18Standard35/642.5383SEK
BESSEY TGJ2.524+2K stångklämma skjutarm 6 tums bredd | AH3KVU 32PJ69 TGJ2.524 + 2KGlidarm4.25Sammansatt plastStångklämma24Standard35/642.5417SEK
BESSEY TGJ2.530+2K stångklämma glidarm 30 tum | AH3KVV 32PJ70 TGJ2.530 + 2KGlidarm4.25Sammansatt plastStångklämma30Standard35/642.5465SEK
BESSEY TGJ2.536+2K stångklämma glidarm 36 tum | AH3KVW 32PJ71 TGJ2.536 + 2KGlidarm4.25Sammansatt plastStångklämma36Standard35/642.5494SEK
BESSEY TG4.008 + 2K Bar Clamp Standard 8 tum | AH3KVX 32PJ72 TG4.008 + 2KGlidarm4.25Sammansatt plastStångklämma8Standard5/84470SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY STB-18 stångklämma, extra kraftigt, glidande T-handtag, 18 tums käftöppning -
3 880 kr /enhet