Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY TWVAD Bordsklämma 2-5/32in.d 1-1/8 tums diameter | AG4UYD 34RP52

BESSEY TWVAD bordsklämma 2-5/32in.d 1-1/8 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AG4UYD Modell: TWVADKorsreferens: 34RP52

Få det Maj 9, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

470SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTabellklämma
Djup2.156 "
Diameter1.125 "
Höjd2.156 "
Antal ytor1
Tråd storlek1.125 "
Bredd1 31 / 32 "
ArbetsytmönsterPrecision 5/8 "Hål i 2" rutmönster

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)5.5
Fartygets längd (cm)10.6
Fartygets bredd (cm)5
HS-kod8205700090

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdLastkapacitetBreddPris
BESSEY TW28-30-14-2K Bordsklämma 5000 Lb.1-11 / 16in.w | AG4UXN 34RP44 TW28-30-14-2K16-59 / 64 "16 59 / 64 "5000 lb.1 11 / 16 "948SEK
BESSEY TW28-30-14K Bordsklämma 5000 Lb.1-37 / 64in.w | AG4UXQ 34RP46 TW28-30-14K16-59 / 64 "16 59 / 64 "5000 lb.1 37 / 64 "984SEK
BESSEY TW28-30-14H Bordsklämma 5000 Lb 1-1 / 8in. Dia. | AG4UXT 34RP48 TW28-30-14H16-59 / 64 "16 59 / 64 "5000 lb.1 37 / 64 "1 514 kr
BESSEY TWM28-30-12 Bordsklämma 6500 Lb 1-47 / 64in.h | AG4UXU 34RP49 TWM28-30-121-47 / 64 "1 47 / 64 "6500 lb.2 23 / 64 "1 459 kr
BESSEY TW28GRS30-12 Bordsklämma 5000 Lb.1-47 / 64in.w | AG4UXV 34RP50 TW28GRS30-1216-59 / 64 "16 59 / 64 "5000 lb.1 47 / 64 "1 889 kr
BESSEY TW28VAD Bordsklämma 2-21/32 tum Höjd 1/18 tum Dia. | AG4UXW 34RP51 TW28VAD2-43 / 64 "2 21 / 32 "-15 / 16 "589SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY TWVAD bordsklämma 2-5/32in.d 1-1/8 tums diameter
470SEK /enhet