Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY TW28GRS30-12 Bordsklämma 5000 Lb.1-47 / 64in.w | AG4UXV 34RP50

BESSEY TW28GRS30-12 Bordsklämma 5000 Lb.1-47/64in.w

Finns i lager
Artikel: AG4UXV Modell: TW28GRS30-12Korsreferens: 34RP50
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
1 889 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTabellklämma
Djup16-59 / 64 "
Diameter1.125 "
Höjd16 59 / 64 "
Lastkapacitet5000 lb.
Antal ytor1
Tråd storlek1.125 "
Bredd1 47 / 64 "
ArbetsytmönsterPrecision 5/8 "Hål i 2" rutmönster

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3067
Fartygets höjd (cm)43
Fartygets längd (cm)29
Fartygets bredd (cm)4.4
HS-kod8205700090

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdLastkapacitetBreddPris
BESSEY TW28-30-14-2K Bordsklämma 5000 Lb.1-11 / 16in.w | AG4UXN 34RP44 TW28-30-14-2K16-59 / 64 "16 59 / 64 "5000 lb.1 11 / 16 "948SEK
BESSEY TW28-30-14K Bordsklämma 5000 Lb.1-37 / 64in.w | AG4UXQ 34RP46 TW28-30-14K16-59 / 64 "16 59 / 64 "5000 lb.1 37 / 64 "949SEK
BESSEY TW28-30-14H Bordsklämma 5000 Lb 1-1 / 8in. Dia. | AG4UXT 34RP48 TW28-30-14H16-59 / 64 "16 59 / 64 "5000 lb.1 37 / 64 "1 433 kr
BESSEY TWM28-30-12 Bordsklämma 6500 Lb 1-47 / 64in.h | AG4UXU 34RP49 TWM28-30-121-47 / 64 "1 47 / 64 "6500 lb.2 23 / 64 "1 459 kr
BESSEY TW28VAD Bordsklämma 2-21/32 tum Höjd 1/18 tum Dia. | AG4UXW 34RP51 TW28VAD2-43 / 64 "2 21 / 32 "-15 / 16 "589SEK
BESSEY TWVAD Bordsklämma 2-5/32in.d 1-1/8 tums diameter | AG4UYD 34RP52 TWVAD2.156 "2.156 "-1 31 / 32 "470SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY TW28GRS30-12 Bordsklämma 5000 Lb.1-47/64in.w
1 889 kr /enhet