Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY WMS-5 Magnetisk svetsfyrkant 3-3 / 4 tum Längd x 3/4 tum Bredd | AH8TZT 38ZD33

BESSEY WMS-5 Magnetic Welding Square 3-3/4 tums längd x 3/4 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AH8TZT Modell: WMS-5Korsreferens: 38ZD33
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
412SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk svetsplats
FärgSvart / grå
Hål Dia.1 / 4 "
MaterialSällsynt jord, ferritmagneter
Max. Dra112 lb.
Totala höjden4.625 "
Total längd3.75 "
Total bredd3 / 4 "
Tjocklek3 / 4 "
TypMagnetisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.648
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)10.67
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Egenskaper: 90 grader och 45 grader förinställda vinklar

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenTotal längdTotal breddTjocklekPris
BESSEY BDMS-1 Magnetisk svetsfyrkant 8 Längd x 1-43 / 64 Bredd x 7 tum Höjd | AH8TZL 38ZD27 BDMS-17"8"1 43 / 64 "1-43 / 64 "2 105 kr
BESSEY WMS-7 Magnetisk svetsfyrkant 4-3 / 4 tum 41 lb | AH8TZU 38ZD34 WMS-73.25 "4.75 "9 / 16 "9 / 16 "235SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY WMS-5 Magnetic Welding Square 3-3/4 tums längd x 3/4 tums bredd
412SEK /enhet