Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY WMS-7 Magnetisk svetsfyrkant 4-3 / 4 tum 41 lb | AH8TZU 38ZD34

BESSEY WMS-7 Magnetic Welding Square 4-3/4 Inch 41lb.

Finns i lager
Artikel: AH8TZU Modell: WMS-7Korsreferens: 38ZD34
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
235SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk svetsplats
FärgSvart / grå
Hål Dia.1 / 4 "
MaterialSällsynt jord, ferritmagneter
Max. Dra41 lb.
Totala höjden3.25 "
Total längd4.75 "
Total bredd9 / 16 "
Tjocklek9 / 16 "
TypMagnetisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3105
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)9.14
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Egenskaper: 90 grader och 45 grader förinställda vinklar

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenTotal längdTotal breddTjocklekPris
BESSEY BDMS-1 Magnetisk svetsfyrkant 8 Längd x 1-43 / 64 Bredd x 7 tum Höjd | AH8TZL 38ZD27 BDMS-17"8"1 43 / 64 "1-43 / 64 "2 105 kr
BESSEY WMS-5 Magnetisk svetsfyrkant 3-3 / 4 tum Längd x 3/4 tum Bredd | AH8TZT 38ZD33 WMS-54.625 "3.75 "3 / 4 "3 / 4 "412SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY WMS-7 Magnetic Welding Square 4-3/4 Inch 41lb.
235SEK /enhet