Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY BDMS-1 Magnetisk svetsfyrkant 8 Längd x 1-43 / 64 Bredd x 7 tum Höjd | AH8TZL 38ZD27

BESSEY BDMS-1 Magnetic Welding Square 8 Längd x 1-43/64 Bredd x 7 tum Höjd

Finns i lager
Artikel: AH8TZL Modell: BDMS-1Korsreferens: 38ZD27
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
2 324 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk svetsplats
FärgSvart / grå
Hål Dia.1 / 4 "
MaterialSällsynt jord, ferritmagneter
Max. Dra100 lb.
Totala höjden7"
Total längd8"
Total bredd1 43 / 64 "
Tjocklek1-43 / 64 "
TypMagnetisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5855
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)22.61
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Egenskaper: Bekvämt T-handtag för snabb frigöring, 90 grader och 45 grader förinställda vinklar

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenTotal längdTotal breddTjocklekPris
BESSEY WMS-5 Magnetisk svetsfyrkant 3-3 / 4 tum Längd x 3/4 tum Bredd | AH8TZT 38ZD33 WMS-54.625 "3.75 "3 / 4 "3 / 4 "445SEK
BESSEY WMS-7 Magnetisk svetsfyrkant 4-3 / 4 tum 41 lb | AH8TZU 38ZD34 WMS-73.25 "4.75 "9 / 16 "9 / 16 "241SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY BDMS-1 Magnetic Welding Square 8 Längd x 1-43/64 Bredd x 7 tum Höjd
2 324 kr /enhet