Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BETA TOOLS 000961445 Kulände sexkantsnyckelspets Storlek 5mm | AH6VNG 36HV27

BETA TOOLS 000961445 Kulände sexkantnyckelspets Storlek 5 mm

Finns i lager
Artikel: AH6VNG Modell: 000961445Korsreferens: 36HV27

Få det Maj 8, Onsdag
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
176SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHexnyckel för kuländen
Armlängd5"
blad~~POS=TRUNCRostfritt stål
Finishsatin
Hantera färgSilver
handtag Längd1 5 / 16 "
Hantera materialRostfritt stål
Hantera typEnkel
Mätningstypmetrisk
FormaL
Tether kapabelInte tether kapabel
Tipsstorlek5mm
Arbetsvinkel90 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)6.35
URSPRUNGSLANDIT

Produktinformation:

    • Nonsparking: Nej
    • Isolerad / oisolerad: oisolerad

Produktvarianter

ProduktModellArmlängdhandtag LängdTipsstorlekPris
BETA TOOLS 000961442 Kulände sexkantsnyckelspets Storlek 2.5 mm | AH6VND 36HV24 0009614423 39 / 64 "7 / 8 "2.5mm118SEK
BETA TOOLS 000961443 Kulände sexkantsnyckelspets Storlek 3mm | AH6VNE 36HV25 0009614434"15 / 16 "3mm128SEK
BETA TOOLS 000961444 Kulände sexkantsnyckelspets Storlek 4mm | AH6VNF 36HV26 0009614444.25 "1.125 "4mm135SEK
BETA TOOLS 000961446 Kulände sexkantsnyckelspets Storlek 6mm | AH6VNH 36HV28 0009614466"1.437 "6mm179SEK
BETA TOOLS 000961448 Kulände sexkantnyckelspets Storlek 8mm | AH6VNJ 36HV29 0009614486.5 "1.75 "8mm295SEK
BETA TOOLS 000961450 Kulände sexkantnyckelspets Storlek 10mm | AH6VNK 36HV30 0009614507.5 "2"10mm375SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BETA TOOLS 000961445 Kulände sexkantnyckelspets Storlek 5 mm
176SEK /enhet