Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BETA TOOLS 000961935 Sexkantnyckelspets Storlek 2.5 mm | AH6VNN 36HV33

BETA TOOLS 000961935 Sexkantnyckelspets Storlek 2.5mm

Finns i lager
Artikel: AH6VNN Modell: 000961935Korsreferens: 36HV33
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
364SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex-nyckel
Armlängd6"
blad~~POS=TRUNCRostfritt stål
Finishsatin
Hantera färgOrange
handtag Längd2.187 "
Hantera materialPlast
Hantera typErgonomisk
Mätningstypmetrisk
FormaT
Tether kapabelInte tether kapabel
Tipsstorlek2.5mm
Arbetsvinkel90 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0227
Fartygets höjd (cm)0.3
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)6.35
URSPRUNGSLANDIT

Produktinformation:

    • Nonsparking: Nej
    • Isolerad / oisolerad: oisolerad

Produktvarianter

ProduktModellArmlängdhandtag LängdTipsstorlekPris
BETA TOOLS 000961936 Sexkantnyckelspets Storlek 3mm | AH6VNP 36HV34 0009619366"2.187 "3mm372SEK
BETA TOOLS 000961938 Insexnyckelspets Storlek 4mm | AH6VNQ 36HV35 0009619387"2.75 "4mm425SEK
BETA TOOLS 000961940 Insexnyckelspets Storlek 5mm | AH6VNR 36HV36 0009619407.75 "3 5 / 16 "5mm426SEK
BETA TOOLS 000961941 Sexkantnyckelspets Storlek 6mm | AH6VNT 36HV37 0009619418.5 "3.75 "6mm452SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BETA TOOLS 000961935 Sexkantnyckelspets Storlek 2.5mm
364SEK /enhet