Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BINKS 2101-5111-5 Konventionellt sprutpistontryck 0.110 tum | AF6NRX 19ZF49

BINKS 2101-5111-5 Konventionellt sprutpistoltryck 0.110 tum

Finns i lager
Artikel: AF6NRX Modell: 2101-5111-5Korsreferens: 19ZF49
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
8 613 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKonventionell sprutpistol
Luftkonsumtion14.1 cfm @ 50 psi
Luftintag1 / 4 "
VätskehastighetMedium
Vätsketillförsel typTryck
Munstycksstorlek0.110 "/ 2.8 mm
Färg Viskositet Optimal räckviddMedium till hög
Mönsterstorlek12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.882
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8424209000

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionArtikelMunstycksstorlekMönsterstorlekPris
BINKS 2101-4308-2 Konventionellt tryck på sprutpistol 0.070 tum | AF6NRW 19ZF48 2101-4308-215.4 cfm @ 50 psiKonventionell sprutpistol0.070 "/ 1.8 mm11 "9 196 kr
BINKS 2101-4307-5 Konventionell sprutpistol Sifon 0.070 tum | AF6NRY 19ZF50 2101-4307-55.0 cfm @ 50 psiKonventionell sprutpistol0.070 "/ 1.8 mm10 "8 448 kr
BINKS 2101-2800-7 Konventionellt tryck på sprutpistol 0.046 tum | AF6NRZ 19ZF51 2101-2800-714.3 cfm @ 50 psiKonventionell sprutpistol0.046 "/ 1.2 mm14 "7 305 kr
BINKS 98-3161 konventionell sprutpistol, 11 tums mönsterstorlek, 1 Qt kopp kapacitet, 12.0 Cfm, 40 PSI, sifon | CN9MXK 2TKN7 98-3161-Konventionell sprutpistol--4 967 kr
RFQ
BINKS 7042-6931-4 Gravity Feed Spray Gun | CN9MXL 33H156 7042-6931-4-SPRUTPISTOL--6 282 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BINKS 2101-5111-5 Konventionellt sprutpistoltryck 0.110 tum
8 613 kr /enhet