Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BISHOP-WISECARVER FCP44468 Vagnmontering 35.3 x 115 x 145 Mm | AC2VQT 2NDL5

BISHOP-WISECARVER FCP44468 Vagnenhet 35.3 x 115 x 145 Mm

Finns i lager
Artikel: AC2VQT Modell: FCP44468Korsreferens: 2NDL5
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
11 561 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjär vagnmontering
Vagnens höjd35.3mm
Vagnens hålstorlekM8 x 1.25 mm
Vagnlängd145.0mm
TransportmaterialAluminium
Vagn typFast mittvagn
Vagnens bredd115mm
Max. Ladda Axial360 lbf.
Max. Ladda Radial360 lbf.
Max. Hastighet1.5 m / sek.
RullmaterialStål
Rulltyp75 graders avgift
Glidhöjd (mm)38.0
Hålstorlek (mm)X 11 7
Temp. Räckvidd-20 till 60 C
TypPRT-serien

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8483208080
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

    • Vagnfinish (klar eloxerad)
    • Rullfinish (mark)

Produktvarianter

ProduktModellMax. Ladda AxialMax. Ladda RadialRulltypPris
BISHOP-WISECARVER FCP1293 Vagnmontering 16.1 x 40 x 55 Mm | AC2VQM 2NDK9 FCP129327 lbf.27 lbf.70 graders avgift9 929 kr
BISHOP-WISECARVER FCP12127 Vagnmontering 16.1 x 40 x 55 Mm | AC2VQN 2NDL1 FCP1212727 lbf.27 lbf.71 graders avgift10 233 kr
BISHOP-WISECARVER FCP25255 Vagnmontering 26.6 x 80 x 100 Mm | AC2VQP 2NDL2 FCP25255180 lbf.180 lbf.72 graders avgift10 053 kr
BISHOP-WISECARVER FCP25159 Vagnmontering 26.6 x 80 x 95 Mm | AC2VQQ 2NDL3 FCP25159180 lbf.180 lbf.73 graders avgift9 992 kr
BISHOP-WISECARVER FCP25351 Vagnmontering 26.6 x 80 x 105 Mm | AC2VQR 2NDL4 FCP25351180 lbf.180 lbf.74 graders avgift10 475 kr
BISHOP-WISECARVER FCP44612 Vagnmontering 35.3 x 115 x 150 Mm | AC2VQU 2NDL6 FCP44612360 lbf.360 lbf.76 graders avgift13 970 kr
BISHOP-WISECARVER FCP76799 Vagnmontering 52.7 x 185 x 190 Mm | AC2VQV 2NDL7 FCP76799854 lbf.854 lbf.77 graders avgift16 661 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BISHOP-WISECARVER FCP44468 Vagnenhet 35.3 x 115 x 145 Mm
11 561 kr /enhet