Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BISHOP-WISECARVER SWSC1A Styrhjulspindel koncentrisk storlek 1 | AH4PAA 35FV69

BISHOP-WISECARVER SWSC1A Styrhjulsbult koncentrisk storlek 1

Finns i lager
Artikel: AH4PAA Modell: SWSC1AKorsreferens: 35FV69
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
765SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyrhjul
Lagermaterial52100 kolstål
Bearing TypeDubbel radboll
Bore Dia.0.187 "
DesignaEnkel
Max. Ladda Axial57
Max. Ladda Radial274
Antal lager1
Roller Dia.0.771 "
Rullmaterial52100 kolstål
Rullbredd0.31 "
FormaV-Groove
Storlek1"
Stud Dia.0.25 "
Stud längd0.319 "
Dubbmaterial303 Stainless Steel
StilHingst
gäng~~POS=TRUNC0.319
Tråd storlekM8 x 1.25
TypKoncentrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8482101080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStud längdBore Dia.Max. Ladda Axialgäng~~POS=TRUNCTråd storlekTypMax. Ladda RadialRoller Dia.Pris
BISHOP-WISECARVER SWSE1A Styrhjulspindel excentrisk storlek 1 | AH4PAB 35FV70 SWSE1A0.234 "0.187 "570.234M6 x 1Excentrisk2740.771 "769SEK
BISHOP-WISECARVER SWSC2XA Styrhjulspindel koncentrisk storlek 2 | AH4PAC 35FV71 SWSC2XA0.448 "0.375 "1410.448M10 x 1.5Koncentrisk5961.21 "892SEK
BISHOP-WISECARVER SWSE2XA Styrhjulspindel excentrisk storlek 2 | AH4PAD 35FV72 SWSE2XA0.338 "0.375 "1410.338M8 x 1.25Excentrisk5961.21 "856SEK
BISHOP-WISECARVER SWSC3XA Styrhjulspindel koncentrisk storlek 3 | AH4PAE 35FV73 SWSC3XA0.595 "0.472 "3820.595 "M12 x 1.75Koncentrisk13261.803 "1 034 kr
BISHOP-WISECARVER SWSE3XA Styrhjulspindel excentrisk storlek 3 | AH4PAF 35FV74 SWSE3XA0.425 "0.472 "3820.425M10 x 1.5Excentrisk13261.803 "1 027 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BISHOP-WISECARVER SWSC1A Styrhjulsbult koncentrisk storlek 1
765SEK /enhet