Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BISHOP-WISECARVER SWSE2XA Styrhjulspindel excentrisk storlek 2 | AH4PAD 35FV72

BISHOP-WISECARVER SWSE2XA Styrhjulsbult excentrisk storlek 2

Finns i lager
Artikel: AH4PAD Modell: SWSE2XAKorsreferens: 35FV72
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
856SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyrhjul
Lagermaterial52100 kolstål
Bearing TypeDubbel radboll
Bore Dia.0.375 "
DesignaEnkel
Max. Ladda Axial141
Max. Ladda Radial596
Antal lager1
Pilot Dia.0.3775
Roller Dia.1.21 "
Rullmaterial52100 kolstål
Rullbredd0.438 "
FormaV-Groove
Storlek2"
Stud Dia.0.375 "
Stud längd0.338 "
Dubbmaterial303 Stainless Steel
StilHingst
gäng~~POS=TRUNC0.338
Tråd storlekM8 x 1.25
TypExcentrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8482101080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Stud Offset: 0.38
    • Pilothålsdjup (in.): 0.129

Produktvarianter

ProduktModellStud längdBore Dia.Max. Ladda Axialgäng~~POS=TRUNCTråd storlekTypMax. Ladda RadialRoller Dia.Pris
BISHOP-WISECARVER SWSC1A Styrhjulspindel koncentrisk storlek 1 | AH4PAA 35FV69 SWSC1A0.319 "0.187 "570.319M8 x 1.25Koncentrisk2740.771 "765SEK
BISHOP-WISECARVER SWSE1A Styrhjulspindel excentrisk storlek 1 | AH4PAB 35FV70 SWSE1A0.234 "0.187 "570.234M6 x 1Excentrisk2740.771 "769SEK
BISHOP-WISECARVER SWSC2XA Styrhjulspindel koncentrisk storlek 2 | AH4PAC 35FV71 SWSC2XA0.448 "0.375 "1410.448M10 x 1.5Koncentrisk5961.21 "892SEK
BISHOP-WISECARVER SWSC3XA Styrhjulspindel koncentrisk storlek 3 | AH4PAE 35FV73 SWSC3XA0.595 "0.472 "3820.595 "M12 x 1.75Koncentrisk13261.803 "1 034 kr
BISHOP-WISECARVER SWSE3XA Styrhjulspindel excentrisk storlek 3 | AH4PAF 35FV74 SWSE3XA0.425 "0.472 "3820.425M10 x 1.5Excentrisk13261.803 "1 027 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BISHOP-WISECARVER SWSE2XA Styrhjulsbult excentrisk storlek 2
856SEK /enhet