Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BISHOP-WISECARVER UT1WPAR-4A Vagnmontering 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VNB 2NDA9

BISHOP-WISECARVER UT1WPAR-4A vagnenhet 20.7 x 24 x 166.5 mm

Finns i lager
Artikel: AC2VNB Modell: UT1WPAR-4AKorsreferens: 2NDA9
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
4 428 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjär vagnmontering
Vagnens höjd20.7mm
Vagnens hålstorlekM6 x 1.0 mm
Vagnlängd166.5mm
TransportmaterialAluminium
Vagn typKronrulle
Vagnens bredd24mm
Max. Ladda Radial548 lbf.
Max. Hastighet5.5 m / sek.
Rullmaterial52100 Steel
RulltypKronrulle
Storlek1"
Glidhöjd (mm)25.3 till 27.6
Hålstorlek (mm)X 9.8 2.8
Temp. Räckvidd-55 till 100 C
TypSW-serien

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.17
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)3.81
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Vagnfinish (klar eloxerad)
    • Rullfinish (mark)
    • Glidbredd (mm) (26)

Produktvarianter

ProduktModellMax. Ladda AxialMax. Ladda RadialMax. HastighetRullmaterialRulltypStorlekPris
BISHOP-WISECARVER UT1WPA Transportenhet 20.7 x 24 x 113.5 Mm | AC2VMX 2NCZ8 UT1WPA162 lbf.548 lbf.5.5 m / sek.52100 SteelVee1"2 498 kr
BISHOP-WISECARVER UT1WPA-4A Vagnmontering 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VMY 2NCZ9 UT1WPA-4A194 lbf.548 lbf.5.5 m / sek.52100 SteelVee1"4 250 kr
BISHOP-WISECARVER UT1WPA-5A Vagnmontering 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VMZ 2NDA1 UT1WPA-5A228 lbf.652 lbf.5.5 m / sek.52100 SteelVee1"4 373 kr
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR Vagnmontering 20.7 x 24 x 113.5 Mm | AC2VNA 2NDA8 UT1WPAR-548 lbf.5.5 m / sek.52100 SteelKronrulle1"2 612 kr
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR-5A Vagnmontering 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VNC 2NDD1 UT1WPAR-5A-652 lbf.5.5 m / sek.52100 SteelKronrulle1"4 583 kr
BISHOP-WISECARVER UT2WPAR Vagnmontering 27.7 x 38 x 144.2 Mm | AC2VND 2NDD2 UT2WPAR-1191 lbf.5.5 m / sek.52100 SteelKronrulle2"3 050 kr
BISHOP-WISECARVER UT2WPAR-4A Vagnmontering 27.7 x 38 x 224.2 Mm | AC2VNE 2NDD3 UT2WPAR-4A-1191 lbf.5.5 m / sek.52100 SteelKronrulle2"4 734 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BISHOP-WISECARVER UT1WPAR-4A vagnenhet 20.7 x 24 x 166.5 mm
4 428 kr /enhet