Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BISHOP-WISECARVER UT2WPAR-4A Vagnmontering 27.7 x 38 x 224.2 Mm | AC2VNE 2NDD3

BISHOP-WISECARVER UT2WPAR-4A vagnenhet 27.7 x 38 x 224.2 mm

Finns i lager
Artikel: AC2VNE Modell: UT2WPAR-4AKorsreferens: 2NDD3

Få det Maj 6, Måndag
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
4 734 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjär vagnmontering
Vagnens höjd27.7mm
Vagnens hålstorlekM8 x 1.25 mm
Vagnlängd224.2mm
TransportmaterialAluminium
Vagn typKronrulle
Vagnens bredd38mm
Max. Ladda Radial1191 lbf.
Max. Hastighet5.5 m / sek.
Rullmaterial52100 Steel
RulltypKronrulle
Storlek2"
Glidhöjd (mm)34.7 till 37.4
Hålstorlek (mm)X 14.3 3
Temp. Räckvidd-55 till 100 C
TypSW-serien

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Vagnfinish (klar eloxerad)
    • Rullfinish (mark)
    • Glidbredd (mm) (40)

Produktvarianter

ProduktModellMax. Ladda AxialMax. Ladda RadialMax. HastighetRullmaterialRulltypStorlekPris
BISHOP-WISECARVER UT1WPA Transportenhet 20.7 x 24 x 113.5 Mm | AC2VMX 2NCZ8 UT1WPA162 lbf.548 lbf.5.5 m / sek.52100 SteelVee1"2 498 kr
BISHOP-WISECARVER UT1WPA-4A Vagnmontering 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VMY 2NCZ9 UT1WPA-4A194 lbf.548 lbf.5.5 m / sek.52100 SteelVee1"4 250 kr
BISHOP-WISECARVER UT1WPA-5A Vagnmontering 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VMZ 2NDA1 UT1WPA-5A228 lbf.652 lbf.5.5 m / sek.52100 SteelVee1"4 373 kr
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR Vagnmontering 20.7 x 24 x 113.5 Mm | AC2VNA 2NDA8 UT1WPAR-548 lbf.5.5 m / sek.52100 SteelKronrulle1"2 612 kr
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR-4A Vagnmontering 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VNB 2NDA9 UT1WPAR-4A-548 lbf.5.5 m / sek.52100 SteelKronrulle1"4 428 kr
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR-5A Vagnmontering 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VNC 2NDD1 UT1WPAR-5A-652 lbf.5.5 m / sek.52100 SteelKronrulle1"4 583 kr
BISHOP-WISECARVER UT2WPAR Vagnmontering 27.7 x 38 x 144.2 Mm | AC2VND 2NDD2 UT2WPAR-1191 lbf.5.5 m / sek.52100 SteelKronrulle2"3 050 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BISHOP-WISECARVER UT2WPAR-4A vagnenhet 27.7 x 38 x 224.2 mm
4 734 kr /enhet