Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BISHOP-WISECARVER W2SS300 Lågtemperaturstyrning Hjulstorlek 2 | AE2NUR 4YRG9

BISHOP-WISECARVER W2SS300 Lågtemperaturstyrhjul storlek 2

Finns i lager
Artikel: AE2NUR Modell: W2SS300Korsreferens: 4YRG9

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 757 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyrhjul för låg temperatur
Lagermaterial440C rostfritt stål
Bearing TypeBoll
Bore Dia.9.525mm
Max. Ladda Axial117 lb
Max. Ladda Radial494 lb
Antal lagerDubbel rad
Roller Dia.30.730mm
Rullmaterial440C rostfritt stål
RulltypV-formad
Rullbredd0.4380
Rullbredd11.112 mm
Storlek2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8482105060
URSPRUNGSLANDCH

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Max. Ladda AxialMax. Ladda RadialRoller Dia.RullbreddStorlekPris
BISHOP-WISECARVER W1SS300 Lågtemperaturstyrning Hjulstorlek 1 | AE2NUQ 4YRG8 W1SS3004.762mm47 lb228 lb19.583mm0.31001"1 544 kr
BISHOP-WISECARVER W3SS300 Lågtemperaturstyrning Hjulstorlek 3 | AE2NUT 4YRH1 W3SS30012.00mm317 lb1101 lb45.796mm0.62503"2 684 kr
BISHOP-WISECARVER W4SS300 Lågtemperaturstyrning Hjulstorlek 4 | AE2NUU 4YRH2 W4SS30015.00mm747 lb1810 lb59.944mm0.75004mm4 193 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BISHOP-WISECARVER W2SS300 Lågtemperaturstyrhjul storlek 2
1 757 kr /enhet