EATON FAZ-seriens tilläggsskydd


Eaton FAZ-seriens tilläggsskydd är designade för att skydda industriella dvärgbrytare i lågspänningssystem. När de används med MCB:er (miniatyrbrytare), kan dessa skydd hjälpa till att förhindra störande utlösning av MCB:erna och ge extra skydd för känsliga ...utrustning.Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
FAZ-XUA(400VAC)
9 784 SEK
RFQ
A
FAZ-XUA(115VAC)
9 784 SEK
RFQ
A
FAZ-XUA(230VAC)
9 784 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Dessa skydd inkluderar en underspänningsutlösning som består av en liten elektromekanisk anordning.
  • Enheten är känslig för förändringar i spänningsnivåer och används för att skydda strömbrytaren vid spänningsbortfall.
  • När spänningen faller under det inställda tröskelvärdet utlöser den elektromekaniska enheten hjälpkontaktblocket, som i sin tur löser ut FAZ-brytarna.
  • Denna utlösning förhindrar också brytare från att fungera om det inte finns spänning.

Funktioner

  • Dessa tilläggsskydd har en kompakt design och kan enkelt läggas till eller tas bort efter behov, utan att behöva byta ut MCB.
  • De kan installeras med en DIN-skena monteringsmetod i kombination med käft och lyftklämmor för att erbjuda bekvämlighet och enkel installation.
  • De är också designade för att tåla temperaturer mellan -5 och 40 grader Celsius.

Standarder och godkännanden

  • IEC
  • UL
  • CSA

Vanliga frågor

Vad är användningen av en dvärgbrytare?

En dvärgbrytare ger skydd mot felaktiga strömmar, såsom kortslutning eller överbelastning. Den är utformad för att skydda kablarna och andra komponenter i kretsen från överhettning och potentiella faror.

Vilken funktion har käften och lyftklämmorna?

Käftklämmor har ett par käftar som öppnas eller stänger för grepp och håller fast DIN-skenor. Detta ger en stadig och stark bas för kompletterande skydd när de installeras på strömbrytare. Lyftklämmor, å andra sidan, gör det enkelt att ta bort skydden från DIN-skenorna under underhåll eller felsökning.

Vad är IP40-kapslingen?

Enligt kapslingsklass IP40 är FAZ-seriens tilläggsskydd skyddade från inträngning av fasta föremål och används inomhus för att eliminera risken för exponering för vatten eller andra vätskor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?