BISON GEAR & ENGINEERING 027-725K0050F Hypoid Växelmotor 34 rpm TEFC 230/460VAC | AH7LGL 36VP04

BISON GEAR & ENGINEERING 027-725K0050F Hypoid växelmotor 34 rpm TEFC 230/460VAC

Finns i lager
Artikel: AH7LGL Modell: 027-725K0050FKorsreferens: 36VP04

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 033 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor
LagerBoll
Kondensator krävsIngen
KapslingHelt sluten fläktkyld
Fulllastförstärkare1.2 / 1.5 och 0.81 / 0.86
Växellådans materialAluminium
VäxelmaterialStål
Växelförhållande50:1
Växeltyphypoid
FastigheterVäxellåda pulverlackerad färg, motoranodiserad
Hz50/60
Mata in HP1/5
isolering klassF
Längd mindre axel15.375 "
Smörjningfett
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment300.0 tum .-lb.
motortyp3-fas
MonteringsplatsAlla vinklar
Varvtal på typskylten34
Ingen belastning RPM34
Antal bromsskivor som krävs0
Total längd15.375 "
Överbelastad belastning550 lb.
Fas3
Vändbar axelutgångJa
RotationCW / CCW
TätningarLäpptyp
Servicefaktor1
AxelorienteringRätt vinkel
AxeltypIhålig
Termisk skyddIngen
TypAC växelmotor
Spänning230 / 460 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.0925
Fartygets höjd (cm)22.61
Fartygets längd (cm)56.39
Fartygets bredd (cm)24.89
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Växelmotorns bromstyp: Ingen

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdFulllastförstärkareVäxelförhållandeÖverbelastad belastningSpänningMata in HPLängd mindre axelMax. VridmomentPris
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0100F Hypoid Växelmotor 17 rpm TEFC 230VAC | AH7LFL 36VN80 027-725G0100F13.625 "0.85100:1740 lb.230 VAC1/813.625 "380.0 tum .-lb.14 613 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0120F Hypoid Växelmotor 14 rpm TEFC 230VAC | AH7LFM 36VN81 027-725G0120F13.625 "0.85120:1780 lb.230 VAC1/813.625 "450.0 tum .-lb.14 613 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0150F Hypoid Växelmotor 11 rpm TEFC 230VAC | AH7LFN 36VN82 027-725G0150F13.625 "0.85150:1820 lb.230 VAC1/813.625 "570.0 tum .-lb.14 613 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0180F Hypoid Växelmotor 9.3 rpm TEFC 230VAC | AH7LFP 36VN83 027-725G0180F13.625 "0.85180:1870 lb.230 VAC1/813.625 "680.0 tum .-lb.14 613 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0240F Hypoid Växelmotor 7 rpm TEFC 230VAC | AH7LFQ 36VN84 027-725G0240F13.625 "0.85240:1940 lb.230 VAC1/813.625 "900.0 tum .-lb.15 152 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0010F Hypoid Växelmotor 168 rpm TEFC 230VAC | AH7LFR 36VN85 027-725G0010F13.625 "1.1010:1355 lb.230 VAC1/513.625 "60.0 tum .-lb.15 705 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0015F Hypoid Växelmotor 112 rpm TEFC 230VAC | AH7LFT 36VN86 027-725G0015F13.625 "1.1015:1400 lb.230 VAC1/513.625 "90.0 tum .-lb.15 705 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 027-725K0050F Hypoid växelmotor 34 rpm TEFC 230/460VAC
17 033 kr /enhet