BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2079 Hastighetsreducerare C-Face Parallel 79 1 | AH4NYQ 35FT51

BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2079 Hastighetsreducerare C-Face Parallel 79 1

Finns i lager
Artikel: AH4NYQ Modell: 060-881-2079Korsreferens: 35FT51

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 612 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHastighetsreducerare
LagerBoll / nål
Bore Dia.5 / 8 "
DutyKontinuerlig
FinishGlansigt pulverlackerat
Ram56C
VäxelmaterialStål
VäxeltypHelical / Spur
Husets materialGjuten aluminium
Ingång RPM1725
SmörjningPermanent kraftig växellådsolja
Max. Mata in HP0.5
Max. Utgångsmoment1195 tum .-lb.
MonteringVilken position som helst
Nominellt utgående varvtal22
Nominellt förhållande79:1
Antal etapper3
Utgångsaxel Dia.1"
Utgående axelhöjd4 13 / 16 "
Utgångsmoment @ 1/2 HP1195 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 1/3 HP855 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 1/4 HP642 tum .-lb.
Total längd2.13 "
Överbelastad belastning1165 lb.
DrevmaterialHärdat stål
RotationReversibel
TätningstypEnkel läpp
AxelorienteringParallell
Massiv / ihålig utgående axelFastämne
HastighetsreduceringstypC-ansikte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.56
Fartygets höjd (cm)22.61
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)25.15
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Enkel / dubbel utgång / universell: enkel utgång

Produktvarianter

ProduktModellUtgångsmoment @ 1/2 HPMax. Mata in HPNominellt utgående varvtalUtgångsmoment @ 1/3 HPUtgångsmoment @ 1/4 HPUtgångsmoment @ 3/4 HPÖverbelastad belastningNominellt förhållandePris
BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2004 Hastighetsreducerare C-Face Parallel 3.8 1 | AH4NXY 35FT35 060-881-200464 tum .-lb.1.545743 tum .-lb.32 tum .-lb.96 tum .-lb.425 lb.3.8:119 190 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2005 Hastighetsreducerare C-Face Parallel 5 1 | AH4NYA 35FT37 060-881-200586 tum .-lb.1.533957 tum .-lb.43 tum .-lb.129 tum .-lb.467 lb.5:118 722 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2007 Hastighetsreducerare C-Face Parallel 6.8 1 | AH4NYC 35FT39 060-881-2007115 tum .-lb.1.525377 tum .-lb.57 tum .-lb.172 tum .-lb.506 lb.6.8:117 660 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2012 Hastighetsreducerare C-Face Parallel 11.8 1 | AH4NYE 35FT41 060-881-2012199 tum .-lb.1.5146133 tum .-lb.100 tum .-lb.299 tum .-lb.573 lb.11.8:118 504 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2018 Hastighetsreducerare C-Face Parallel 17.8 1 | AH4NYG 35FT43 060-881-2018301 tum .-lb.1.2597200 tum .-lb.150 tum .-lb.451 tum .-lb.680 lb.17.8:118 490 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2018FPM Speed ​​Reducer C-Face Parallel 17.8 1 | AH4NYH 35FT44 060-881-2018FPM301 tum .-lb.1.597200 tum .-lb.150 tum .-lb.451 tum .-lb.680 lb.17.8:119 804 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2029 Hastighetsreducerare C-Face Parallel 27.8 1 | AH4NYJ 35FT45 060-881-2029452 tum .-lb.160301 tum .-lb.226 tum .-lb.678 tum .-lb.838 lb.27.8:117 118 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2079 Hastighetsreducerare C-Face Parallel 79 1
19 612 kr /enhet