THOMAS PUMPS Kolvluftkompressor / vakuumpumpar


Thomas oljefria luftkompressorer/vakuumpumpar genererar ett högt flöde av tryckluft eller skapar ett vakuum i samma enheter för att styra pneumatisk utrustning eller system. De används för att generera lågt till högt startmoment för applikationer inom medicin-, fordons- och livsmedels- och dryckesindustrin...försöker.Läs mer

Filter
Design: Lap Joint Kolvring , Avsluta: Grå , Hz: 60 , Inloppsstorlek: 1 / 4 "NPT , Motortyp: Skuggad pol, termiskt skyddad med högt vridmoment , Uttagsstorlek: 1 / 4 "NPT , Fas: 1 , RPM: 1750 , Temp. Räckvidd: 104 grader till 50 grader F. , Termiskt skydd: Ja , Spänning: 115 VAC
StilModellFulllastförstärkareHPTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A
617CA22
3.11/86 4 / 5 "8"5"5 762 SEK
B
2688VE44
3.21/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "10 572 SEK
C
688CE44
3.61/36 4 / 5 "8"5.375 "8 151 SEK
B
2688CE44
4.71/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "8 380 SEK

Kolvluftkompressor / vakuumpumpar

Thomas oljefri luftkompressor / vakuumpumpar är konstruerade för att generera ett högt tryckflöde eller skapa ett vakuum för styrning av pneumatisk utrustning eller system. Dessa kolvluftkompressorer har gjutna aluminiumkomponenter och cylindrar med ventiler i rostfritt stål för maximal värmeöverföring och tillförlitlighet över lång tid, medan sandwichventilerna skyddar ventilsätena från damm och andra föroreningar. De smörjs permanent för smidig och tyst drift. Välj mellan ett brett utbud av luftkompressor, tillgängliga i permanentmagnet och skuggade polmotorvarianter på Raptor Supplies.

Arbetsmekanism

  • Där kolvarna arbetar i korta, diskreta skurar, använder dessa Thomas luft- eller vakuumpumpar positiv deplacement för att öka eller minimera utrymmet som innehåller luft, vilket tvingar det att röra sig genom en envägsventil.
  • De använder ett ventilsystem och två ventilskivor.
  • När kolven drar in luft i cylindern och rör sig nedåt, fälls den största skivböjen nedåt och låter luften passera.
  • Kolven rör sig sedan uppåt, och återigen böjs den stora skivan för att täta mot ventilsätet.

Funktioner

  • Dessa termiskt skyddade Thomas luftpumpar eller vakuumpumpar har skuggade polmotorer för små enheter som kräver lågt startmoment.
  • De har pressgjutna aluminiumkomponenter och cylindrar för att säkerställa utmärkt elektrisk ledningsförmåga och korrosionsbeständighet.
  • Dessutom kommer de med ventiler i rostfritt stål för maximal värmeöverföring och tillförlitlighet under lång tid.
  • Sandwichventilerna skyddar ventilsätena från damm och andra föroreningar.
  • Thomas luftpumpar är permanent smorda för smidig och tyst drift.
  • De finns tillgängliga med två portar (en för vakuum och den andra för tryck).
  • Dessutom tätar höftledens kolvringar i enheterna förbränningskammaren för att skydda dem från slitage.

Kompatibla tillbehör

  • Thomas Service Kit: De är kompatibla med kompressor- och vakuumpumpar och inkluderar vevstakar, huvudpackningar, filter, skruvar, O-ringar, ventilhållare och ventilklaffar.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan en kolv och en roterande kompressor?

En kolvluftkompressor är oljekyld, vilket resulterar i att oljerester släpps ut när tryckluften släpps ut. Å andra sidan är roterande luftkompressorer konfigurerade med sammankopplade spiralformade rotorer (två) som är försedda med ett litet mellanrum mellan dem och är blötlagda i ett oljebad inuti ett hus.

Hur gapar man en kolvring?

I fallet med en platt toppkolv, använd kolven för att trycka en tum ner i cylindern för att skapa ett gap.

Varför kallas det en motor med skuggade stolpar?

Polerna i dessa motorer är ojämnt uppdelade i två halvor. Den mindre delen är den skuggade delen som har ett kopparband. Skuggspolen eller kopparringen är ett enda varv som monteras på en mindre del. Därför är denna skuggningsspole känd som en skuggstång.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?