Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BL BEARINGS 5201 2RS/C3 PRX Vinkelkontaktkullager 1300lb. Nbr | AG4YRH 35HY95

BL BEARINGS 5201 2RS/C3 PRX vinkelkontaktkullager 1300lb. Nbr

Finns i lager
Artikel: AG4YRH Modell: 5201 2RS/C3 PRXKorsreferens: 35HY95
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
168SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinkelkontaktkullager
ABEC-tolerans1
Bore Dia.12mm
BurmaterialSnabb polyamid
Dynamisk lastkapacitet10230.909726 N
SmörjningPolyrex EM-fett
Max. Varvtal17000
Utanför Dia.32 mm
TätningsmaterialNitrilgummi
Statisk lastkapacitet1300 lb
Temp. Räckvidd-40 grader till 350 grader
TypDubbel rad
Bredd15.9mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)1.59
Fartygets längd (cm)3.2
Fartygets bredd (cm)3.2
HS-kod8482105060

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastkapacitetMax. VarvtalUtanför Dia.Statisk lastkapacitetBreddPris
BL BEARINGS 5200 ZZ/C3 PRX Vinkelkontaktkullager 850lb. | AG4YQY 35HY85 5200 ZZ / C3 PRX10mm7117.154592 N1900030mm850 lb.14.3mm159SEK
BL BEARINGS 5201 ZZ/C3 PRX Vinkelkontaktkullager 1300lb. | AG4YQZ 35HY86 5201 ZZ / C3 PRX12mm10230.909726 N1700032 mm1300 lb15.9mm163SEK
BL-LAGER 5202 ZZ/C3 PRX Vinkelkontaktkullager 1500lb. | AG4YRA 35HY87 5202 ZZ / C3 PRX15mm11565.376212 N1500035mm1500 lb15.9mm203SEK
BL-LAGER 5203 ZZ/C3 PRX Vinkelkontaktkullager 2000lb. | AG4YRB 35HY88 5203 ZZ / C3 PRX17mm14679.131346 N1300040mm2000 lb.17.5mm203SEK
BL-LAGER 5204 ZZ/C3 PRX Vinkelkontaktkullager 2700lb. | AG4YRC 35HY89 5204 ZZ / C3 PRX20mm19572.175128 N1200047mm2700 lb20.6mm229SEK
BL-LAGER 5205 ZZ/C3 PRX Vinkelkontaktkullager 3200lb. | AG4YRD 35HY90 5205 ZZ / C3 PRX25mm20906.641614 N980052mm3200 lb.20.6mm271SEK
BL-LAGER 5206 ZZ/C3 PRX Vinkelkontaktkullager 4600lb. | AG4YRE 35HY91 5206 ZZ / C3 PRX30mm28468.618368 N840062mm4600 lb23.8mm264SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BL BEARINGS 5201 2RS/C3 PRX vinkelkontaktkullager 1300lb. Nbr
168SEK /enhet