Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BL BEARINGS 6301 ZZ/C3 PRX Radial Ball Bearing Pressed Steel 12mm 6301zz | AG4YXL 35JA41

BL BEARINGS 6301 ZZ/C3 PRX radiellt kullager pressat stål 12mm 6301zz

Finns i lager
Artikel: AG4YXL Modell: 6301 ZZ/C3 PRXKorsreferens: 35JA41
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
71SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRadiellt kullager
ABEC-tolerans1
LagermaterialStål
Bearing TypeDubbel sköld
Bore Dia.12mm
Borrtolerans+ 0 / -0.008 mm
BurmaterialPressat stål
Dynamisk lastkapacitet2,180 lb.
Branschnummer6301ZZ
SmörjningPolyrex EM-fett
Max. Varvtal24000
Utanför Dia.37mm
Utanför Dia. Tolerans+ 0 / -0.01 mm
SköldmaterialStål
Statisk lastkapacitet950 lb.
Temp. Räckvidd-40 grader till 350 grader F.
Bredd12mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.2
Fartygets längd (cm)3.7
Fartygets bredd (cm)3.7
HS-kod8482105048

Produktvarianter

ProduktModellSmörjningLagermaterialBearing TypeMax. VarvtalUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransSköldmaterialStatisk lastkapacitetPris
BL BEARINGS 6000 ZZ/C3 PRX Radialkullager Pressstål 10mm 6000zz | AG4YUB 35HZ61 6000 ZZ / C3 PRXPolyrex EM-fettStålDubbel sköld3400026mm+ 0 / -0.009 mmStål440 lb.45SEK
BL BEARINGS 6001 ZZ/C3 PRX Radialkullager Pressstål 12mm 6001zz | AG4YUC 35HZ62 6001 ZZ / C3 PRXPolyrex EM-fettStålDubbel sköld3000028mm+ 0 / -0.009 mmStål540 lb.48SEK
BL BEARINGS 6002 ZZ/C3 PRX Radialkullager Pressstål 15mm 6002zz | AG4YUD 35HZ63 6002 ZZ / C3 PRXPolyrex EM-fettStålDubbel sköld2800032 mm+ 0 / -0.01 mmStål640 lb.54SEK
BL BEARINGS 6003 ZZ/C3 PRX Radialkullager Pressstål 17mm 6003zz | AG4YUE 35HZ64 6003 ZZ / C3 PRXPolyrex EM-fettStålDubbel sköld2600035mm+ 0 / -0.01 mmStål730 lb.59SEK
BL BEARINGS 6004 ZZ/C3 PRX Radialkullager pressat stål 20mm 6004zz | AG4YUF 35HZ65 6004 ZZ / C3 PRXPolyrex EM-fettStålDubbel sköld2100042mm+ 0 / -0.01 mmStål1,140 lb.78SEK
BL BEARINGS 6005 ZZ/C3 PRX Radialkullager Pressstål 25mm 6005zz | AG4YUG 35HZ66 6005 ZZ / C3 PRXPolyrex EM-fettStålDubbel sköld1800047mm+ 0 / -0.01 mmStål1,320 lb.92SEK
BL BEARINGS 6006 ZZ/C3 PRX Radialkullager Pressstål 30mm 6006zz | AG4YUH 35HZ67 6006 ZZ / C3 PRXPolyrex EM-fettStålDubbel sköld1500055mm+ 0 / -0.013 mmStål1,860 lb.116SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BL BEARINGS 6301 ZZ/C3 PRX radiellt kullager pressat stål 12mm 6301zz
71SEK /enhet