Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BLACK & DECKER 286065-00 Knopp | CN9NMR 26EH94

BLACK & DECKER 286065-00 Vred

Finns i lager
Artikel: CN9NMR Modell: 286065-00Korsreferens: 26EH94

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

73SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnopp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
BLACK & DECKER 147107-03 Fasad knopp | CN9NMM 26EH81 147107-03Knopp49SEK
BLACK & DECKER 147107-01 Avfasad knopp övre | CN9NMN 26EA03 147107-01Bevel32SEK
BLACK & DECKER 448809-00 Knopp | CN9NMP 26DX07 448809-00Knopp32SEK
BLACK & DECKER 147107-00 Knopp | CN9NMQ 26EE52 147107-00Knopp39SEK
BLACK & DECKER 396991-00 Knopp | CN9NMT 26EN93 396991-00Knopp45SEK
BLACK & DECKER 145439-10 Knopp | CN9NMU 26EP35 145439-10Knopp99SEK
BLACK & DECKER 396992-01 Knopp | CN9NMV 26EP29 396992-01Knopp157SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BLACK & DECKER 286065-00 Vred
73SEK /enhet