Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BLACKBURN (T&B) 4H Split-Bolt Connector 8 Solid till 4 Solid | AH9KAP 3LK69

BLACKBURN (T&B) 4H Split-Bolt Connector 8 Solid till 4 Solid

Finns i lager
Artikel: AH9KAP Modell: 4HKorsreferens: 3LK69
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
101SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDelad bultanslutning
ansluterKoppar till koppartråd
Head StyleHex Head
MaterialBronslegering
Min. Tap Ledare w / 1 Max. Huvud (AWG)14 sol
Wire Range w / Like Main and Tap (AWG)8 sol till 4 sol

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)2.79
Fartygets bredd (cm)2.03
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Tryckstångsmaterial: Koppar

Produktvarianter

ProduktModellWire Range w / Like Main and Tap (AWG)Pris
BLACKBURN (T&B) 10H Split-Bolt Connector 1/0 Strängad till 4 Solid | AH9KAH 3LJ68 10H1/0 str till 4 sol264SEK
BLACKBURN (T&B) 20H Split-Bolt Connector 2 Stranded to 2/0 Stranded | AH9KAJ 3LK34 20H2 str till 2/0 str396SEK
BLACKBURN (T&B) 2H delad bultkontakt 6 fast till 2 fast | AH9KAK 3LK36 2H6 sol till 2 sol142SEK
BLACKBURN (T&B) 350M delad bultkontakt 250 till 350 kcmil | AH9KAL 3LK56 350M250 kcmil till 350 kcmil1 024 kr
BLACKBURN (T&B) 3H Split-Bolt Connector 8 Solid till 3 Solid | AH9KAM 3LK57 3H8 sol till 3 sol87SEK
BLACKBURN (T&B) 40H Split-Bolt Connector 1 Strängad till 250 kcmil | AH9KAN 3LK58 40H1 str till 250 kcmil522SEK
BLACKBURN (T&B) 500M delad bultanslutning 400 till 500 kcmil | AH9KAQ 3LK70 500M400 kcmil till 500 kcmil1 199 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BLACKBURN (T&B) 4H Split-Bolt Connector 8 Solid till 4 Solid
101SEK /enhet