Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BLACKBURN (T&B) ADR35 Mekanisk kontaktdon 350 kcmil till 6 AWG | AH9KBD 3LN40

BLACKBURN (T&B) ADR35 Mekanisk kontaktdon 350 kcmil till 6 AWG

Finns i lager
Artikel: AH9KBD Modell: ADR35Korsreferens: 3LN40
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
135SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekaniskt kontaktdon
AnslutningstypDubbelklassig klack
Head StyleSocket
Längd2.25 "
MaterialAluminium
Max. Ledarstorlek350 kcmil Strandad
Min. Ledarstorlek6 AWG strandad
Stud storlek3 / 8 "
Bredd0.13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.068
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)2.79
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Antal ledare: 1
    • Antal hål: 1

Produktvarianter

ProduktModellHead StyleLängdMax. LedarstorlekMin. LedarstorlekStud storlekBreddPris
BLACKBURN (T&B) ADR11 Mekanisk kontaktdon 1/0 till 14 AWG 1 Ledare | AH9KAV 3LN32 11 ADRspår~~POS=TRUNC1.47 "1/0 AWG Strandad14 AWG fast1 / 4 "0.63 "33SEK
BLACKBURN (T&B) ADR11-21 Mekanisk kontaktdon 1/0 till 14 AWG 2 Ledare | AH9KAW 3LN33 ADR11-21spår~~POS=TRUNC1.47 "1/0 AWG Strandad14 AWG fast1 / 4 "1.22 "62SEK
BLACKBURN (T&B) ADR2 Mekanisk kontaktdon Lug 2 till 14 AWG 1 Ledare | AH9KAX 3LN34 2 ADRspår~~POS=TRUNC1.16 "2 AWG strandad14 AWG fast1 / 4 "0.5 "27SEK
BLACKBURN (T&B) ADR21 Mekanisk kontaktdon 2/0 till 14 AWG 1 Ledare | AH9KAY 3LN35 21 ADRspår~~POS=TRUNC1.47 "2/0 AWG Strandad14 AWG fast1 / 4 "0.63 "35SEK
BLACKBURN (T&B) ADR21-21 Mekanisk kontaktdon 2/0 till 14 AWG 2 Ledare | AH9KAZ 3LN36 ADR21-21spår~~POS=TRUNC1.47 "2/0 AWG Strandad14 AWG fast1 / 4 "1.25 "69SEK
BLACKBURN (T&B) ADR25 Mekanisk kontaktdon 250 kcmil till 6 AWG | AH9KBA 3LN37 25 ADRSocket2"250 kcmil Strandad6 AWG strandad5 / 16 "1"91SEK
BLACKBURN (T&B) ADR25-21 Mekanisk kontaktdon 250 kcmil till 6 AWG | AH9KBB 3LN38 ADR25-21Socket2.56 "250 kcmil Strandad6 AWG strandad3 / 8 "1.64 "159SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BLACKBURN (T&B) ADR35 Mekanisk kontaktdon 350 kcmil till 6 AWG
135SEK /enhet