Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BLICKLE BP 267R Styv Pneumatisk Caster 550 Lb 10-1 / 4in | AB6VZE 22N204

BLICKLE BP 267R styv pneumatisk hjul 550 Lb 10-1/4in

Finns i lager
Artikel: AB6VZE Modell: BP 267RKorsreferens: 22N204

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 633 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv pneumatisk hjul
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterD
NavfärgGrå
NavmaterialStål
NavtypCentrerad
Navbredd2-15 / 16 "
Insida bulthålsavstånd5-1/2 x 5-1/2"
Ladda betyg550 lb.
Monteringsbult Dia.5 / 8 "
MonteringstypSilikontallrik
Utvändigt bultavstånd5-1/2 x 5-1/2"
Totala höjden12.125 "
Plate Storlek4-3/4 x 8-11/16"
Plattjocklek0.157 "
plattypD
Lager4
Däckfälg Dia.5"
Däcktjocklek2-1 / 2 "
BanaZigzag
HjullagerRoller
Hjuldiameter10.25 "
Hjulbredd3.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.32
Fartygets höjd (cm)30.73
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDDE

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BLICKLE BP 267R styv pneumatisk hjul 550 Lb 10-1/4in
2 633 kr /enhet