Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BLICKLE B-PO ​​100K-12-FK styv tallrikshjul 400 Lb 4 tums diameter | AF7JND 21HK08

BLICKLE B-PO 100K-12-FK styv plåthjul 400 Lb 4 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AF7JND Modell: B-PO ​​100K-12-FKKorsreferens: 21HK08
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
269SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv tallrikshjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster TypStel
HjulmaterialNylon
KärnfärgWhite
KärnmaterialNylon
durometer70 Shore D
Utökad leadNej
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterC
Insida bulthålsavstånd1-3/4 x 2-13/16"
Ladda betyg400 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.5 / 16 "
Utvändigt bultavstånd1-3/4 x 3-1/16"
Totala höjden5.125 "
PlattgjutjärnsmaterialNylon
PlåthjulslåsInget lås ingår
PlåthjulsmaterialNylon
Plate Storlek2-1/2 x 3-5/8"
Plattjocklek1 / 8 "
plattypC
RacewayDubbel boll
ErsättningshjulTillverkare Nr PO 100 / 10K
Vridradie0"
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgWhite
Hjuldiameter4"
Hjulbredd1.437 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8302200000

Produktinformation:

    • Plåthjulbroms (Nej)
    • Trådskydd (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellInsida bulthålsavståndCaster Load Rating RangeHjulmaterialLadda betygMonteringsbult Dia.Utvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPris
BLICKLE B-POW 100K-FK Styvplåthjul 330 Lb 4 tum Diameter | AB6VWC 22N049 B-POW 100K-FK2-1 / 8 x 3 "300 till 999 pundNylon330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"452SEK
BLICKLE B-POW 125K-FK Styvplåthjul 330 Lb 5 tum Diameter | AB6VWE 22N051 B-POW 125K-FK2-1 / 8 x 3 "300 till 999 pundNylon330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "3-3/8 x 3-15/16"577SEK
BLICKLE BH-GSPO 80K styvplåthjul 1540 Lb 3-1 / 8 tums diameter | AB6VWJ 22N064 BH-GSPO 80K2-1 / 8 x 3 "1000 till 2999 pundNylon1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "3-3/8 x 3-15/16"804SEK
BLICKLE BH-GSPO 100K-1 styv plåthjul 1540 Lb 4 tum diameter | AB6VWM 22N067 BH-GSPO 100K-12-1 / 8 x 3 "1000 till 2999 pundNylon1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "3-3/8 x 3-15/16"1 032 kr
BLICKLE BS-GSPO 101K styvplåthjul 3300 Lb 4 tum diameter | AB6VWR 22N074 BS-GSPO 101K3-1/16 x 4-1/8"3000 till 5999 pundNylon3300 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"2 430 kr
BLICKLE BS-GSPO 125K styvplåthjul 3850 Lb 5 tums diameter | AB6VWV 22N077 BS-GSPO 125K3-1/16 x 4-1/8"3000 till 5999 pundNylon3850 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"1 892 kr
BLICKLE BS-GSPO 150K-35 styv plåthjul 5500 Lb 5-7 / 8 tums diameter | AB6VWY 22N080 BS-GSPO 150K-354-1/8 x 5-1/2"3000 till 5999 pundNylon5500 lb.9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "5-1/2 x 6-7/8"3 352 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BLICKLE B-PO 100K-12-FK styv plåthjul 400 Lb 4 tums diameter
269SEK /enhet