Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BLICKLE BK-ALST 100K-1 Styvplåthjul 660 Lb 4 tums diameter | AB6VYL 22N165

BLICKLE BK-ALST 100K-1 styv plåthjul 660 Lb 4 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB6VYL Modell: BK-ALST 100K-1Korsreferens: 22N165
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
1 001 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv tallrikshjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster TypStel
Hjulmaterialpolyuretan
KärnfärgSilver
KärnmaterialAluminium
durometer75 Shore A
Utökad leadNej
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd2-1 / 8 x 3 "
Ladda betyg660 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Utvändigt bultavstånd2-3/16 x 3-1/8"
Totala höjden5.125 "
Plate Storlek3-3/8 x 3-15/16"
Plattjocklek0.098 "
plattypA
ErsättningshjulALST 100 / 15K
Vridradie0"
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgGrön
Hjuldiameter4"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd1 9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.891
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellInsida bulthålsavståndCaster Load Rating RangeHjulmaterialLadda betygMonteringsbult Dia.Utvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPris
BLICKLE B-POW 100K-FK Styvplåthjul 330 Lb 4 tum Diameter | AB6VWC 22N049 B-POW 100K-FK2-1 / 8 x 3 "300 till 999 pundNylon330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"452SEK
BLICKLE B-POW 125K-FK Styvplåthjul 330 Lb 5 tum Diameter | AB6VWE 22N051 B-POW 125K-FK2-1 / 8 x 3 "300 till 999 pundNylon330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "3-3/8 x 3-15/16"577SEK
BLICKLE BH-GSPO 80K styvplåthjul 1540 Lb 3-1 / 8 tums diameter | AB6VWJ 22N064 BH-GSPO 80K2-1 / 8 x 3 "1000 till 2999 pundNylon1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "3-3/8 x 3-15/16"804SEK
BLICKLE BH-GSPO 100K-1 styv plåthjul 1540 Lb 4 tum diameter | AB6VWM 22N067 BH-GSPO 100K-12-1 / 8 x 3 "1000 till 2999 pundNylon1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "3-3/8 x 3-15/16"1 032 kr
BLICKLE BS-GSPO 101K styvplåthjul 3300 Lb 4 tum diameter | AB6VWR 22N074 BS-GSPO 101K3-1/16 x 4-1/8"3000 till 5999 pundNylon3300 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"2 430 kr
BLICKLE BS-GSPO 125K styvplåthjul 3850 Lb 5 tums diameter | AB6VWV 22N077 BS-GSPO 125K3-1/16 x 4-1/8"3000 till 5999 pundNylon3850 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"1 892 kr
BLICKLE BS-GSPO 150K-35 styv plåthjul 5500 Lb 5-7 / 8 tums diameter | AB6VWY 22N080 BS-GSPO 150K-354-1/8 x 5-1/2"3000 till 5999 pundNylon5500 lb.9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "5-1/2 x 6-7/8"3 352 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BLICKLE BK-ALST 100K-1 styv plåthjul 660 Lb 4 tums diameter
1 001 kr /enhet