Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BLICKLE BRA-TPA 50G ihålig Kingpin styv hjul 2 tum 110 Lb | AB6VRW 22M987

BLICKLE BRA-TPA 50G ihålig Kingpin styv hjul 2 tum 110 Lb

Finns i lager
Artikel: AB6VRW Modell: BRA-TPA 50GKorsreferens: 22M987
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
108SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHål Kingpin styvhjul
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
KärnfärgGrå
Kärnmaterialpolypropylen
RamfinishElförzinkad
Ladda betyg110 lb.
Monteringsbult Dia.13 / 32 "
Antal hjul1
Totala höjden2.75 "
RacewayDubbel boll
ErsättningshjulTPA 50 / 8G
Stam Dia.7/16 "bulthål
Stamhål Dia.7 / 16 "
StammtypIhålig Kingpin
HjullagerVanligt hål
HjulfärgGrå
Hjuldiameter2"
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
Hjulbredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellLadda betygTotala höjdenErsättningshjulHjullagerHjuldiameterHjulbreddPris
BLICKLE BRA-TPA 50K-FK ihålig Kingpin styv hjul 2 tum 110 Lb | AB6VRX 22M988 BRA-TPA 50K-FK110 lb.2.75 "TPA 50 / 6K-FKPrecisionsboll2"3 / 4 "150SEK
BLICKLE BRA-TPA 75G ihålig Kingpin styv hjul 3 tum 165 Lb | AB6VRY 22M989 BRA-TPA 75G165 lb.3.875 "TPA 75 / 8GVanligt hål3"1"147SEK
BLICKLE BRA-TPA 75K-FK ihålig Kingpin styv hjul 3 tum 165 Lb | AB6VRZ 22M990 BRA-TPA 75K-FK165 lb.3.875 "TPA 75 / 6K-FKVanligt hål3"1"214SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BLICKLE BRA-TPA 50G ihålig Kingpin styv hjul 2 tum 110 Lb
108SEK /enhet