Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BLICKLE LER-POEV 126K-SB-FK Hollow Kingpin Swivel Caster 5 tum 330 Lb | AB6VUJ 22N009

BLICKLE LER-POEV 126K-SB-FK ihåliga kingpin svängbara hjul 5 tum 330 Lb

Finns i lager
Artikel: AB6VUJ Modell: LER-POEV 126K-SB-FKKorsreferens: 22N009
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
904SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIhålig svänghjul med Kingpin
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
HjulmaterialGummi
KärnfärgSvart
KärnmaterialNylon
RamfinishElförzinkad
Ladda betyg330 lb.
Antal hjul1
Totala höjden5 15 / 16 "
RacewayDubbel boll
ErsättningshjulRK-POEV 125X035/6202-2RS-D-SB65A
Stam Dia.1/2 "bulthål
Stamhål Dia.1 / 2 "
StammtypIhålig Kingpin
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgBlå
Hjuldiameter5"
HjulmaterialGummi
Hjulbredd1.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.747
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHjullagerCaster Load Rating RangeHjulmaterialHjulfärgHjuldiameterHjulmaterialHjulbreddKärnfärgPris
BLICKLE LER-POEV 80R-SB ihålig Kingpin svänghjul 3-3 / 16 tum 300 Lb | AB6VUE 22N005 LER-POEV 80R-SBRoller0 till 299 pundGummiBlå3.187 "Gummi1.25 "Svart564SEK
BLICKLE LER-POEV 80R-FI-SB Hollow Kingpin Swivel Caster 3-3 / 16 Inch 300 Lb | AB6VUF 22N006 LER-POEV 80R-FI-SBRoller0 till 299 pundGummiBlå3.187 "Gummi1.25 "Svart852SEK
BLICKLE LER-POEV 101K-SB-FK Hollow Kingpin Swivel Caster 4 Tum 330 Lb | AB6VUG 22N007 LER-POEV 101K-SB-FKPrecisionsboll300 till 999 pundGummiBlå4"Gummi1.375 "Svart700SEK
BLICKLE LER-POEV 101K-FI-SB-FK Hollow Kingpin Swivel Caster 4 "330 Lb | AB6VUH 22N008 LER-POEV 101K-FI-SB-FKPrecisionsboll300 till 999 pundGummiBlå4"Gummi1.375 "Svart868SEK
BLICKLE LER-POEV 126K-FI-SB-FK Hollow Kingpin Swivel Caster 5 "330 Lb | AB6VUK 22N010 LER-POEV 126K-FI-SB-FKPrecisionsboll300 till 999 pundGummiBlå5"Gummi1.375 "Svart1 063 kr
BLICKLE LER-POW 100K-FK ihålig Kingpin svänghjul 4 tum 330 Lb | AB6VUL 22N011 LER-POW 100K-FKPrecisionsboll300 till 999 pundNylonWhite4"Nylon1.375 "Red1 003 kr
BLICKLE LER-POW 100K-FI-FK Ihålig Kingpin Swivel Caster 4 tum 330 Lb | AB6VUM 22N012 LER-POW 100K-FI-FKPrecisionsboll300 till 999 pundNylonWhite4"Nylon1.375 "Red1 084 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BLICKLE LER-POEV 126K-SB-FK ihåliga kingpin svängbara hjul 5 tum 330 Lb
904SEK /enhet