Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BLUCHER P4-0.8-316 Rör 316 Rostfritt stål 4 x 9-13 / 16 In | AA6QXL 14N955

BLUCHER P4-0.8-316 Rör 316 rostfritt stål 4 x 9-13/16 tum

Finns i lager
Artikel: AA6QXL Modell: P4-0.8-316Korsreferens: 14N955
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
1 135 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPipe
Grundläggande anslutningstypPush-Fit
Inuti Dia.3-31 / 32 "
Längd9 13 / 16 "
Material316 Rostfritt stål med EPDM-tätning
Utanför Dia.4"
Rörstorlek4"
Vägg tjocklek1 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.88
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod7304490005
URSPRUNGSLANDDK

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.LängdUtanför Dia.RörstorlekPris
BLUCHER P2-0.8-316 Rör 316 Rostfritt stål 2 x 9-13 / 16 In | AA6QXC 14N947 P2-0.8-3161-31 / 32 "9 13 / 16 "2"2"856SEK
BLUCHER P2-2.5-316 Rör 316 Rostfritt stål 2 x 2 fot 5-1 / 2 In | AA6QXD 14N948 P2-2.5-3161-31 / 32 "24 "2"2"1 921 kr
BLUCHER P2-4.9-316 Rör 316 Rostfritt stål 2 x 4 fot 11-1 / 8 In | AA6QXE 14N949 P2-4.9-3161-31 / 32 "48 "2"2"3 446 kr
BLUCHER P2-9.8-316 Rör 316 Rostfritt stål 2 x 9 fot 10-1 / 8 In | AA6QXF 14N950 P2-9.8-3161-31 / 32 "108 "2"2"5 534 kr
RFQ
BLUCHER P3-0.8-316 Rör 316 Rostfritt stål 3 x 9-13/16 tum | AA6QXG 14N951 P3-0.8-3162-31 / 32 "9 13 / 16 "3"3"960SEK
BLUCHER P3-2.5-316 Rör 316 Rostfritt stål 3 x 2 fot 5-1 / 2 In | AA6QXH 14N952 P3-2.5-3162-31 / 32 "24 "3"3"2 154 kr
BLUCHER P3-4.9-316 Rör 316 Rostfritt stål 3 x 4 Feet 11-1/8 In | AA6QXJ 14N953 P3-4.9-3162-31 / 32 "48 "3"3"3 616 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BLUCHER P4-0.8-316 Rör 316 rostfritt stål 4 x 9-13/16 tum
1 135 kr /enhet