Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BOSCH HS1922 Clay Spade 17 tum längd | AB3NQR 1UL96

BOSCH HS1922 Lerspade 17 tums längd

Finns i lager
Artikel: AB3NQR Modell: HS1922Korsreferens: 1UL96
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
1 078 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLerspade
Bladbredd4 1 / 2 "
Längd4-1 / 2 x 17 "
Total längd17 "
TypSDS-max (R) hammarstål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5975
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8201100000
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellBladbreddArtikelLängdTotal längdTypPris
BOSCH HS1909 Bussverktyg | AB3NQL 1UL89 HS19091-3/4 x 1-3/4"1 bit rivningsverktyg1.75 "9.25 "Bussverktyg med skaft1 025 kr
BOSCH HS1916 Mejselskalning | AB3NQN 1UL93 HS19161.5 "Rivningsverktyg1-1 / 2 x 12 "12 "Skalande mejsel371SEK
BOSCH HS1917 Mejselskalning | AB3NQP 1UL94 HS19172"Rivningsverktyg2 x 14 "14 "Skalande mejsel461SEK
BOSCH HS1924 Markstångdrivare | AB3NQT 1UL97 HS19245/8 och 3/4 "Rivningsverktyg10 "10 "Markstångsförare1 130 kr
BOSCH HS1911 Mejsel Flat | AE9VFB 6MR14 HS19111"Rivningsverktyg1 x 12 "12 "Platt mejsel239SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BOSCH HS1922 Lerspade 17 tums längd
1 078 kr /enhet