Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BOSCH MC09 Multi Construction Bit 5/16 x 4 In | AD6PFN 46U370

BOSCH MC09 Multi Construction Bit 5/16 x 4 In

Finns i lager
Artikel: AD6PFN Modell: MC09Korsreferens: 46U370
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
140SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMulti konstruktionsbit
Designad förBorrning i trä, metall, kakel, betong
Borrstorlek5 / 16 "
Längd4"
MaterialBetong, metall, trä och kakel
Shank Dia.5 / 16 "
Storlek5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8467290090
URSPRUNGSLANDDE

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BOSCH MC09 Multi Construction Bit 5/16 x 4 In
140SEK /enhet