Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMECANIQUE SENSORER SM656AB0B00FP Ultraljudssensor Analog 254mm 18mm Diameter | AG9FVH 1EXD4

TELEMECANIQUE SENSORS SM656AB0B00FP Ultrasonic Sensor Analog 254mm 18mm Diameter

Finns i lager
Artikel: AG9FVH Modell: SM656AB0B00FPKorsreferens: 1EXD4
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
9 377 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylindrisk ultraljudssensor
Case MaterialPlast
Krets typAnalog
Upptäck avstånd254mm
Diameter18mm
Elektrisk koppling4-stifts M12 hankontakt
IP-värde67
Längd3.32 "
Max. Ladda50mA
NEMA-betyg4X
Operativsystem Frekvens500 kHz
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 140 grader F.
Produktion0 till 10 VDC
Ström krävs15 till 24 VDC
Respons tid2.5 msek.
Bredd0.64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0635
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Snabb svarstid

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM656AB0B00FP Ultrasonic Sensor Analog 254mm 18mm Diameter
9 377 kr /enhet