Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BOSCH OS50VC Finish Sander 3.4a Soft Grip 3/32 Inch Diamerer | AF9RGV 30RW70

BOSCH OS50VC Finish Sander 3.4a Soft Grip 3/32 Inch Diamerer

Finns i lager
Artikel: AF9RGV Modell: OS50VCKorsreferens: 30RW70
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
7 949 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsluta Sander
Amps3.4
Förstärkare @ 120V3.4
LagerBoll
Cord13 ft.
Handtag DesignMjukt grepp
LåsJa
Ingen belastning RPM8000 till 11,000
Orbit Dia.3 / 32 "
Banor per minut1100
Padstorlek4-1 / 2 "x 9"
HastighetstypVariabel
Spindelgängstorlek4-1 / 2 "
Byt typTrigger
Verktygslängd17.875 "
Verktygsvikt8.6 lb.
Typ av sandpapperStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
Fartygets höjd (cm)22.61
Fartygets längd (cm)45.47
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod8467290090

Produktinformation:

    • SFPM (2,300)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BOSCH OS50VC Finish Sander 3.4a Soft Grip 3/32 Inch Diamerer
7 949 kr /enhet