BOSTITCH F21PL2 Luftramningsspikare Full Round 21 Degree Plastic | AE4HLQ 5KNH5

BOSTITCH F21PL2 Air Framing Spikpistol Hel rund 21 graders plast

Finns i lager
Artikel: AE4HLQ Modell: F21PL2Korsreferens: 5KNH5

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 021 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Framing Spikpistol
Luftintag1/4 "hane
CFM per skott0.075
Sorteringsvinkel21 grader
SorteringstypPlast
FärgGul
AvgasrörFront
Fästelement2 "- 3-1 / 2"
AvfyrningslägeValbara
Head StyleHel runda
Höjd14.25 "
Husets materialMagnesium
Längd20.25 "
Magazine Kapacitet60
Max. Tryck120 psi
Nödvändigt tryck80 till 100 psi
Shank Dia.0.113 "till 0.162"
Stilvinklad
TipsNej-mar
Verktygsvikt8.1 lb.
Bredd5.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.6485
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)39.37
HS-kod8467195090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellNödvändigt tryckSorteringstypAvgasrörShank Dia.StilVerktygsviktBreddHead StylePris
BOSTITCH F28WW Industriell ramspiksystem, 28 graders tråd | AC3MXM 2UV87 F28WW70 till 100 psiWireJusterbar0.113 "till 0.131"vinklad7.70 lb.5.125 "Offsetrunda4 942 kr
BOSTITCH F21PL Luftramspikare Full Round 21 Degree Plastic | AC3MXN 2UV89 F21PL70 till 100 psiPlastJusterbar0.113 "till 0.162"vinklad8.00 lb.5.125 "Hel runda4 620 kr
BOSTITCH F33PT Air Framing Nailer klippt 33 graders papper | AC3MXP 2UV90 F33PT70 till 100 psiPapperJusterbar0.113 "till 0.162"vinklad7.90 lb.5.125 "klippta4 804 kr
BOSTITCH N80CB-1 Air Framing Spikpistol Hel rund 15 graders tråd | AE2RBU 4Z931 N80CB-170 till 100 psiWireFront0.099 "till 0.120"Rakt8.40 lb.5 9 / 16 "Hel runda6 753 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BOSTITCH F21PL2 Air Framing Spikpistol Hel rund 21 graders plast
5 021 kr /enhet