BOSTITCH N80CB-1 Air Framing Spikpistol Hel rund 15 graders tråd | AE2RBU 4Z931

BOSTITCH N80CB-1 Air Framing Spikpistol Hel rund 15 graders tråd

Finns i lager
Artikel: AE2RBU Modell: N80CB-1Korsreferens: 4Z931

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 753 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Framing Spikpistol
Luftintag1/4 "hane
CFM per skott0.079
Sorteringsvinkel15 grader
SorteringstypWire
FärgGul
AvgasrörFront
Fästelement1-1/2" - 3-1/4"
AvfyrningslägeSekventiell
Head StyleHel runda
Höjd13 "
Husets materialAluminium
Längd12 1 / 16 "
Magazine Kapacitet300
Max. Tryck70 till 100 psi
Nödvändigt tryck70 till 100 psi
Shank Dia.0.099 "till 0.120"
StilRakt
TipsSågtandad
Verktygsvikt8.40 lb.
Bredd5 9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.77
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)46.48
Fartygets bredd (cm)41.4
HS-kod8467195090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNödvändigt tryckSorteringstypAvgasrörShank Dia.StilVerktygsviktBreddHead StylePris
BOSTITCH F28WW Industriell ramspiksystem, 28 graders tråd | AC3MXM 2UV87 F28WW70 till 100 psiWireJusterbar0.113 "till 0.131"vinklad7.70 lb.5.125 "Offsetrunda4 942 kr
BOSTITCH F21PL Luftramspikare Full Round 21 Degree Plastic | AC3MXN 2UV89 F21PL70 till 100 psiPlastJusterbar0.113 "till 0.162"vinklad8.00 lb.5.125 "Hel runda4 620 kr
BOSTITCH F33PT Air Framing Nailer klippt 33 graders papper | AC3MXP 2UV90 F33PT70 till 100 psiPapperJusterbar0.113 "till 0.162"vinklad7.90 lb.5.125 "klippta4 804 kr
BOSTITCH F21PL2 Luftramningsspikare Full Round 21 Degree Plastic | AE4HLQ 5KNH5 F21PL280 till 100 psiPlastFront0.113 "till 0.162"vinklad8.1 lb.5.125 "Hel runda5 021 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BOSTITCH N80CB-1 Air Framing Spikpistol Hel rund 15 graders tråd
6 753 kr /enhet