BOSTITCH F21PL Luftramspikare Full Round 21 Degree Plastic | AC3MXN 2UV89

BOSTITCH F21PL Air Framing Spikpistol Helrund 21 graders plast

Finns i lager
Artikel: AC3MXN Modell: F21PLKorsreferens: 2UV89

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 620 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Framing Spikpistol
Luftintag1/4 "hane
CFM per skott0.075
Sorteringsvinkel21 grader
SorteringstypPlast
FärgGul
AvgasrörJusterbar
Fästelement1-1/2" - 3-1/2"
AvfyrningslägeSekventiell
Head StyleHel runda
Höjd14.25 "
Husets materialMagnesium
Längd20.25 "
Magazine Kapacitet60
Max. Tryck120 psi
Nödvändigt tryck70 till 100 psi
Shank Dia.0.113 "till 0.162"
Stilvinklad
TipsNej-mar
Verktygsvikt8.00 lb.
Bredd5.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.68
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)55.12
Fartygets bredd (cm)41.15
HS-kod8467195090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellNödvändigt tryckSorteringstypAvgasrörShank Dia.StilVerktygsviktBreddHead StylePris
BOSTITCH F28WW Industriell ramspiksystem, 28 graders tråd | AC3MXM 2UV87 F28WW70 till 100 psiWireJusterbar0.113 "till 0.131"vinklad7.70 lb.5.125 "Offsetrunda4 942 kr
BOSTITCH F33PT Air Framing Nailer klippt 33 graders papper | AC3MXP 2UV90 F33PT70 till 100 psiPapperJusterbar0.113 "till 0.162"vinklad7.90 lb.5.125 "klippta4 804 kr
BOSTITCH N80CB-1 Air Framing Spikpistol Hel rund 15 graders tråd | AE2RBU 4Z931 N80CB-170 till 100 psiWireFront0.099 "till 0.120"Rakt8.40 lb.5 9 / 16 "Hel runda6 753 kr
BOSTITCH F21PL2 Luftramningsspikare Full Round 21 Degree Plastic | AE4HLQ 5KNH5 F21PL280 till 100 psiPlastFront0.113 "till 0.162"vinklad8.1 lb.5.125 "Hel runda5 021 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BOSTITCH F21PL Air Framing Spikpistol Helrund 21 graders plast
4 620 kr /enhet