BOSTON GEAR 724-50-G Reducer, Single Reduction, 50:1 Ratio, No Base | AB2BYU 1L348

BOSTON GEAR 724-50-G Reducer, Enkel Reduktion, 50:1-förhållande, ingen bas

Finns i lager
Artikel: AB2BYU Modell: 724-50-GKorsreferens: 1L348

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 328 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHastighetsreducerare
LagerAvsmalnande rulle
DutyStandard
FinishPulveriserad epoxifärg
VäxelmaterialHärdat och slipat stål
VäxeltypWorm
Husets materialGjutjärn
Ingång RPM1750
SmörjningKlubersynth UH1 6-460
Max. Mata in HP0.75
Max. Utgångsmoment1014 tum .-lb.
Max. Vridmoment1014 tum .-lb.
Nominellt utgående varvtal35
Nominellt förhållande50:1
Antal etapper1
Utgångsaxel Dia.1.125 "
Utgående axelhöjd2.5 "
Utgångsmoment @ 1 hk945 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 1/40 HP3600
Utgångsmoment @ 3/4 HP630 tum .-lb.
Överbelastad belastning900 lb.
DrevmaterialHärdat stål
RotationFramåt / Vändbar
TätningstypDubbel läpp
AxelorienteringRätt vinkel
Enkel / dubbel utgångEnkel utgång
Massiv / ihålig utgående axelFastämne
HastighetsreduceringstypIndirekt enhet
Maskcentrumavstånd2.38 "
MaskväxelmaterialBronze

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.165
Fartygets höjd (cm)24.89
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8483405050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtgångsmoment @ 1.5 hkMax. Mata in HPMax. VridmomentUtgångsmoment @ 1/2 HPUtgångsmoment @ 1/3 HPUtgångsmoment @ 1/4 HPUtgångsmoment @ 2 hkUtgångsmoment @ 3/4 HPPris
BOSTON GEAR 710-50-G Reducer, Single Reducer, 50:1 Ratio, No Base | AB2BVJ 1L244 710-50-G-0.16153 tum .-lb.--120 tum .-lb.--8 570 kr
BOSTON GEAR 710-40-G Reducer, Single Reducer, 40:1 Ratio, No Base | AB2BVK 1L245 710-40-G-0.16148 tum .-lb.--128 tum .-lb.--8 771 kr
BOSTON GEAR 710-20-G Reducer, Single Reducer, 20:1 Ratio, No Base | AB2BVL 1L247 710-20-G-0.25138 tum .-lb.-130 tum .-lb.98 tum .-lb.--8 869 kr
BOSTON GEAR 713-40-G Reducer, Single Reducer, 40:1 Ratio, No Base | AB2BVV 1L259 713-40-G-0.16165 tum .-lb.--178 tum .-lb.--9 997 kr
BOSTON GEAR 713-25-G Reducer, Single Reducer, 25:1 Ratio, No Base | AB2BVW 1L261 713-25-G-0.3238 tum .-lb.234 tum .-lb.175 tum .-lb.117 tum .-lb.--9 969 kr
BOSTON GEAR 713-20-G Reducer, Single Reducer, 20:1 Ratio, No Base | AB2BVX 1L262 713-20-G-0.3197 tum .-lb.197 tum .-lb.148 tum .-lb.---10 319 kr
BOSTON GEAR 713-50-G Reducer, Single Reduction, 50:1 Ratio, No Base | AB2BVY 1L265 713-50-G-0.16198 tum .-lb.--210 tum .-lb.--9 701 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BOSTON GEAR 724-50-G Reducer, Enkel Reduktion, 50:1-förhållande, ingen bas
15 328 kr /enhet