Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BOSTON GEAR EN72220 Luftregulator 300psi Aluminium | AH8UAA 38ZD40

BOSTON GEAR EN72220 Luftregulator 300psi aluminium

Finns i lager
Artikel: AH8UAA Modell: EN72220Korsreferens: 38ZD40
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
3 286 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftregulator för allmänt ändamål
Body MaterialAluminium
Mätarport1 / 4 "NPT
Höjdintervall5 till 6 "
Max. Flöde144 cfm
Max. Flödeshastighet101 till 200 cfm
Max. Inloppstryck300 psi
Max. Temp.175 grader F
Totala höjden5.34 "
Total längd2.45 "
Total bredd2.68 "
Tryckjusteringsområde5 till 150 psi
Mätområde2 till 3 "
VentildesignBalanserad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.684
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Produktgrupper: Luftregulator för allmänt ändamål

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BOSTON GEAR EN72220 Luftregulator 300psi aluminium
3 286 kr /enhet