BOSTON GEAR SSF721-50K-B5-GS1 Speed ​​Reducer C-face 56c 50 1 | AD3HAA 3ZGG6

BOSTON GEAR SSF721-50K-B5-GS1 Hastighetsreducerare C-face 56c 50 1

Finns i lager
Artikel: AD3HAA Modell: SSF721-50K-B5-GS1Korsreferens: 3ZGG6

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 295 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHastighetsreducerare
BasFrivillig
LagerAvsmalnande rulle
Bore Dia.5 / 8 "
DutySkölja ner
Finish316 Stainless Steel
Ram56C
VäxelmaterialHärdat och slipat stål
VäxeltypWorm
Husets material316 Stainless Steel
Ingång RPM1750
SmörjningKlubersynth UH1 6-460
Max. Mata in HP0.5
Max. Utgångsmoment630 tum .-lb.
Max. Vridmoment630 tum .-lb.
MonteringVilken position som helst
Nominellt utgående varvtal35
Nominellt förhållande50:1
Antal etapper1
Utgångsaxel Dia.1"
Utgående axelhöjd2 9 / 32 "
Utgångsmoment @ 1/2 HP420 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 1/40 HP3600
Utgångsmoment @ 3/4 HP630 tum .-lb.
Total längd8.12 "
Överbelastad belastning700 lb.
DrevmaterialHärdat stål
RotationFramåt / Vändbar
TätningstypDubbel läpp
AxelorienteringRätt vinkel
Enkel / dubbel utgångVänster singelutgång
Massiv / ihålig utgående axelFastämne
HastighetsreduceringstypC-ansikte
Maskcentrumavstånd2.06 "
MaskväxelmaterialBronze

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.06
Fartygets höjd (cm)24.89
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)24.89
HS-kod8483405050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNominellt utgående varvtalBore Dia.DutyNominellt förhållandeUtgångsaxel Dia.Utgående axelhöjdUtgångsmoment @ 1 hkUtgångsmoment @ 1.5 hkPris
BOSTON GEAR F710-50-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 50 1 | AB2BVB 1L237 F710-50-B4-G351 / 2 "Standard50:11 / 2 "1 5 / 16 "--9 539 kr
BOSTON GEAR F710-40-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 40 1 | AB2BVC 1L238 F710-40-B4-G441 / 2 "Standard40:11 / 2 "1 5 / 16 "--9 290 kr
BOSTON GEAR F710-30-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 30 1 | AB2BVD 1L239 F710-30-B4-G581 / 2 "Standard30:11 / 2 "1 5 / 16 "--9 700 kr
BOSTON GEAR F710-20-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 20 1 | AB2BVE 1L240 F710-20-B4-G881 / 2 "Standard20:11 / 2 "1 5 / 16 "--9 539 kr
BOSTON GEAR F710-15-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 15 1 | AB2BVF 1L241 F710-15-B4-G1171 / 2 "Standard15:11 / 2 "1 5 / 16 "--9 968 kr
BOSTON GEAR F710-10-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 10 1 | AB2BVG 1L242 F710-10-B4-G1751 / 2 "Standard10:11 / 2 "1 5 / 16 "--9 700 kr
BOSTON GEAR F710-5-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 5 1 | AB2BVH 1L243 F710-5-B4-G3501 / 2 "Standard5:11 / 2 "1 5 / 16 "--9 700 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BOSTON GEAR SSF721-50K-B5-GS1 Hastighetsreducerare C-face 56c 50 1
31 295 kr /enhet