Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BOSTON GEAR XFCA25 Kopplingsinsats, polyuretan | AC2LUF 2L075

BOSTON GEAR XFCA25 Kopplingsinsats, polyuretan

Finns i lager
Artikel: AC2LUF Modell: XFCA25Korsreferens: 2L075
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
1 209 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpindelinsats av polyuretan
KopplingsstorlekFC25
HP-betyg @ 100 varv / min1.2
HP-betyg @ 1150 varv / min13.1
HP-betyg @ 1750 varv / min19.3
HP-betyg @ 300 varv / min3.7
HP-betyg @ 3450 varv / min35.8
HP-betyg @ 50 varv / min0.62
HP-betyg @ 690 varv / min8.1
HP-betyg @ 870 varv / min10.1
Max. Vridmoment845 tum. Lbs.
Servicabel temp. Räckvidd (F)-32 till 200
Axeldia. Räckvidd (in.)3/4-1-1/4
Typpolyuretan

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekArtikelMax. VridmomentTypPris
BOSTON GEAR XFCA12 Kopplingsinsats, polyuretan | AC2LTW 2L066 XFCA12FC12Oljebeständig spindelinsats125 tum. Lbs.Syntetiskt gummi742SEK
BOSTON GEAR XFCA15 Kopplingsinsats, polyuretan | AC2LTZ 2L069 XFCA15FC15Spindelinsats av polyuretan250 tum. Lbs.polyuretan789SEK
BOSTON GEAR XFCA20 Kopplingsinsats, polyuretan | AC2LUC 2L072 XFCA20FC20Spindelinsats av polyuretan470 tum. Lbs.polyuretan968SEK
BOSTON GEAR XFCA30 Kopplingsinsats, polyuretan | AC2LUJ 2L078 XFCA30FC30Spindelinsats av polyuretan1500 tum. Lbs.polyuretan1 727 kr
BOSTON GEAR XFCA38 Kopplingsinsats, polyuretan | AC2LUM 2L081 XFCA38FC38Spindelinsats av polyuretan3000 tum. Lbs.polyuretan2 340 kr
BOSTON GEAR XFCA45 Kopplingsinsats, polyuretan | AC2LUQ 2L084 XFCA45FC45Spindelinsats av polyuretan5250 tum. Lbs.polyuretan3 270 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BOSTON GEAR XFCA25 Kopplingsinsats, polyuretan
1 209 kr /enhet