A CFM @ 0.200-in. SP: 371 , CFM @ 0.625-In. SP: 625 , CFM @ 0.750-In. SP: 581 , Utsläppshöjd (in.): 8 , Hushöjd: 14.5 " , Husets längd: 18 " , Husmaterial: Galvaniserat stål , Husbredd: 14.375 " , Hz: 60 , Isolerad: Ja , Max. Inloppstemperatur: 104 grader F. , Motorisolering: Klass B , Motortyp: Skuggad pol , Antal hastigheter: 1 , Fas: 1 , Fart: 1 , Typ: Isolerad , Spänning: 115
Takventilatorer
Daytons takventilatorer är utformade för att minska luftfuktigheten för att snabbt tömma dimmiga speglar och hålla badrumsfuktigheten till en minimal nivå. De har akustisk isolering som absorberar ljud och ger tyst, högpresterande ventilation av badrum, tvättstugor, mötesrum och kontor. Dessa UL- och C-UL-listade fläktar har termiskt skyddad motor och extern elektrisk åtkomst, vilket minskar installationstiden. Välj bland en rad av dessa takventilatorer, tillgängliga i bostadshöjder på 9, 11.25 och 14.5 tum.