Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BOUTON OPTICAL 250-31-0010 Skyddsglasögon Klar Anti-reflekterande / Rep | AH6ZZU 36MY32

BOUTON OPTICAL 250-31-0010 Skyddsglasögon Klar Antireflex/Scratch

Finns i lager
Artikel: AH6ZZU Modell: 250-31-0010Korsreferens: 36MY32
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
316SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkyddsglasögon
RamfärgRensa
RamdesignVira runt
Rammaterialpolykarbonat
LensbeläggningAntireflekterande, reptålig
ObjektivfärgRensa
Lens Materialpolykarbonat
MetalldetekterbarNej
StorlekEn storlek
Stilramlösa
TempelfärgRensa
TempelstilBajonett
UV-skydd99.99% UVA / UVB

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0272
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)6.1
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Polariserad lins: Nej
    • Skumfodrad: Nej
    • Röntgendetekterbar: Ja
    • Fotokromatisk lins: Nej
    • ANSI Damm / stänkvärde: Ej betygsatt för damm eller stänk

Produktvarianter

ProduktModellRamfärgTempelfärgTempelstilPris
BOUTON OPTICAL 250-34-0010 Skyddsglasögon | AH6ZZY 36MY36 250-34-0010SvartSvartJusterbar40SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BOUTON OPTICAL 250-31-0010 Skyddsglasögon Klar Antireflex/Scratch
316SEK /enhet