Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS M9106-IGC-5 Flytande ställdon 53 Moment | AD4HFV 41P492

JOHNSON CONTROLS M9106-IGC-5 Flytande ställdon 53 Vridmoment

Finns i lager
Artikel: AD4HFV Modell: M9106-IGC-5Korsreferens: 41P492
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
2 285 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk ställdon
Omgivningstemp. Räckvidd125 F
Djup2-11 / 16 "
Elektriska anslutningarSpadterminaler
Höjd6"
MonteringstypDirektmontering
Energiförbrukning2.8 VA
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP2.8 VA
AxeltypSjälvcentrerande fastspänning
SignaltypFlyter med Timeout
Vårens återkomstNej
Stroke Deg.90
Byt typ2 spdt
Timing (sek.)60
Vridmoment53 tum. Lbs.
TypÅterkomst från våren
SpänningAC 24
Bredd4.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8501104020
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellByt typOmgivningstemp. RäckviddDjupTiming (sek.)VridmomentTypSpänningBreddPris
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-1S Flytande ställdon 18 Moment | AD4HEL 41P461 M9102-AGA-1S-140 F2-3 / 4 "3018 tum. Lbs.Återkomst från vårenAC 245"1 307 kr
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-2S Flytande ställdon 18 Moment | AD4HEM 41P462 M9102-AGA-2S-140 F2-3 / 4 "3018 tum. Lbs.Återkomst från vårenAC 245"1 319 kr
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-3S Flytande ställdon 18 Moment | AD4HEN 41P463 M9102-AGA-3S-140 F2-3 / 4 "3018 tum. Lbs.Återkomst från vårenAC 245"1 389 kr
JOHNSON CONTROLS M9102-IGA-2S Flytande ställdon 18 Moment | AD4HEP 41P464 M9102-IGA-2S-140 F2-3 / 4 "3018 tum. Lbs.Återkomst från vårenAC 245"1 727 kr
JOHNSON CONTROLS M9102-IGA-3S Flytande ställdon 18 Moment | AD4HEQ 41P465 M9102-IGA-3S-140 F2-3 / 4 "3018 tum. Lbs.Återkomst från vårenAC 245"1 635 kr
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-1S Flytande ställdon 35 Moment | AD4HET 41P467 M9104-AGA-1S-140 F2-3 / 4 "6035 tum. Lbs.Återkomst från vårenAC 245"1 033 kr
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-2S Flytande ställdon 35 Moment | AD4HEU 41P468 M9104-AGA-2S-140 F2-3 / 4 "6035 tum. Lbs.Återkomst från vårenAC 245"1 659 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9106-IGC-5 Flytande ställdon 53 Vridmoment
2 285 kr /enhet