Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRAD HARRISON 105000A01F200 Sladdset 5-poligt honuttag Hona | AE2ZCQ 5AA50

BRAD HARRISON 105000A01F200 sladdsats 5-stifts behållare hona

Finns i lager
Artikel: AE2ZCQ Modell: 105000A01F200Korsreferens: 5AA50
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
1 395 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelsladden
Kabellängd20ft.
Slut 1 Antal stift5
Slut 1 tråd7 / 8-16
Slut 2 AnslutningstypBare tråd
IP-värde67,68
Jacka färgGul
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare8
Max. Spänning600 VAC/DC
NEMA-betyg6P
Antal ledare5
Temp. Räckvidd-4 grader till 221 grader F.
Trådstorlek16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.305
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod8544429000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Slut 1 Anslutningstyp (uttag)
    • Slut 1 Kön (Kvinna)
    • End 1 Keyway (singel)
    • Slut 1 Stickkontakt (rak)

Produktvarianter

ProduktModellSlut 1 Antal stiftMax. FörstärkareAntal ledarePris
BRAD HARRISON 103001A01F200 Sladdset 3-stifts honuttag Hona | AB9QDA 2ENN8 103001A01F2003133873SEK
BRAD HARRISON 105001A01F200 Cordset 5 -polig hona | AB9QDB 2ENP1 105001A01F2005851 375 kr
BRAD HARRISON 103000A01F200 Sladdset 3-poligt honuttag Hona | AE2ZCC 5AA38 103000A01F20031331 038 kr
BRAD HARRISON 104000A01F200 Sladdset 4-stifts honuttag Hona | AE2ZCK 5AA45 104000A01F20041041 402 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRAD HARRISON 105000A01F200 sladdsats 5-stifts behållare hona
1 395 kr /enhet